実験研究用配管材バルブ :「ptfe」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
オリフィス径(Φmm)3
三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
接続ねじRP1/4
オリフィス径(Φmm)6
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
耐圧(MPa)0.4
PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
オリフィス径(Φmm)2.8
メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.3以下
メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。