蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチは、さまざまなドア周りの金具類が揃っています。蝶番はドアを開閉させる金具で、抜き差しの可能なもの、スプリングを内蔵したものなどさまざまなバリエーションがあります。キャッチクリップ、マグネットクリップは扉のロックを行う部品です。キャッチクリップは手動でロックを行うのに対し、マグネットクリップはマグネットによって自動でロックが行えます。他にも錠やアームストッパーなどの部品が含まれます。

4,888件中 1件〜40件

並び替え:

1. 鉄製丸ボス ホシモト

販売価格(税別) ¥24 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ホシモト 鉄製丸ボス 1個
レビュー:(10)

【特長】配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 【材質】鉄生地(SS400)

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ボス・ビス、アイボルト > ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法D(Φmm) 寸法M(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89202644 H-10-1 1個 30 20 10 ¥68 0営業日後以内
89202653 H-10-2 1個 30 20 8 ¥59 0営業日後以内
89202662 H-10-3 1個 25 20 8 ¥49 0営業日後以内
89202671 H-10-4 1個 20 20 8 ¥39 0営業日後以内
89202687 H-10-5 1個 15 20 8 ¥34 0営業日後以内

2. ステンレスキャッチクリップ(パッチン錠) モノタロウ

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ステンレスキャッチクリップ(パッチン錠) 1個
レビュー:(20)

【特長】箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。【用途】箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。 【材質】SUS304

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31098016 M-40 1個 ¥289 0営業日後以内
31098025 M-60 1個 ¥429 0営業日後以内

3. 穴埋めキャップ KD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別)   ¥17 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 穴埋めキャップ KD型 1個
レビュー:(48)

【特長】取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライド丁番の穴にも使用できます。 【材質】ポリアミド 【色】ブラック

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ
注文コード 品番 内容量 寸法D1(Φmm) 寸法A(mm) 適合板厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37903923 KD-80-64B 1個 6.1 8 1.6 ¥17 0営業日後以内
37903932 KD-95-80B 1個 7.7 9.5 1.6 ¥17 0営業日後以内
37904072 KD-380-350B 1個 34.9 38 0.8〜3.2 ¥37 0営業日後以内
37904106 KD-550-510B 1個 50.6 55 0.8〜3.2  ¥39 0営業日後以内
37903941 KD-120-95B 1個 9.3 12 0.8〜3.2 ¥17 取扱終了

4. ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋

販売価格(税別) ¥5
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
栃木屋 ネジ用抜け止めワッシャー 1個
レビュー:(1)

【特長】ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。【用途】各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 【仕様】難燃グレード:147-1〜-4/UL94HB・147-1V〜-4V/UL94V-0 【材質】PA 【表面処理】原色 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他 > ワッシャー・座金
注文コード 品番 内容量 適合機種 質量(g) 寸法B(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
42633788 TM-147-1 1個 M3 0.04 8 ¥5 0営業日後以内
42633797 TM-147-1V 1個 M3 0.04 8 ¥5 0営業日後以内
42633806 TM-147-2 1個 M4 0.06 10 ¥5 0営業日後以内
42633815 TM-147-2V 1個 M4 0.06 10 ¥5 0営業日後以内
42633824 TM-147-3 1個 M5 0.08 12 ¥5 0営業日後以内

5. 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 1個
レビュー:(8)

【特長】簡単に切断でき、お好みの長さで使用いただけます。 裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。 ネオジム磁石を使用。薄型ながら高吸着力です。 同タイプでフェライト磁石を使用した、KMS型あります。 【材質】ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 【全長(mm)】200

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > マグネットキャッチ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 寸法t(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08519412 NMS-1-200 1個 777-8023 10 0.8 ¥1,290 0営業日後以内
08519428 NMS-2-200 1個 777-8031 16 0.8 ¥1,990 0営業日後以内
08519437 NMS-3-200 1個 777-8040 21 0.8 ¥2,490 0営業日後以内
08519446 NMS-4-200 1個 777-8058 19 1.5 ¥2,290 0営業日後以内
08519455 NMS-5-200 1個 777-8066 30 1.5 ¥3,590 0営業日後以内

6. ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
ジョー・プリンス竹下 ステンレスストッパー付パッチン 1個

【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。【用途】各種ボックス、振動機器等 【種別】設備・機械 【仕上】バレル研磨 【自重(g)】45

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

7. フリーストップヒンジ 栃木屋

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 フリーストップヒンジ 1個
レビュー:(6)

【特長】任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180゜です。【用途】医療機器・音響機器・その他 【材質/処理】(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 【使用温度範囲(℃)】5〜40 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > フリーストップヒンジ

8. トルクヒンジ HG-TS型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) トルクヒンジ HG-TS型 1個
レビュー:(17)

【特長】任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 作動範囲内の往復のトルクは一定です。 ステンレス鋼製で耐食性に優れています。【用途】液晶モニターや監視カメラなど。 【材質】ステンレス(SUS304) 【表面処理】光沢バレル研磨仕上げ 【取付け方法】ねじ止め(別売) 【動作範囲】0〜180° 【ねじ穴数】4 【穴径(mm)】4.3

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > トルクヒンジ

9. ガラスはめ込み用ゴムパッキン スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ガラスはめ込み用ゴムパッキン 1本
レビュー:(3)

【材質】エチレンプロピレンゴム 【色】ブラック 【表面抵抗(Ω)】(ゴムパッキン)8

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

10. パネル吊金具 AUH型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) パネル吊金具 AUH型 1個
レビュー:(1)

【特長】長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。 取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5mm以下です。 パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。 連続したパネルの取り付けも簡単です。 大型パネル等の反りを防止する効果があります。 ビスガイドの溝で、取付穴が簡単に設定できます。【用途】展示パネル、絵画、家具など 【材質】アルミニウム合金 【仕上】アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 【推奨ねじ】皿タッピンねじ呼び4

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

11. 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

販売価格(税別) ¥257 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 1袋(10個)
レビュー:(11)

【材質】スチール(SPCC) 【表面処理】生地仕上げ

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

12. ステンレス鋼製平丁番 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製平丁番 1個
レビュー:(8)

【特長】研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型丁番です。 【材質/仕上】ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 【仕様】穴あき

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

13. 盤用マルチキー DENSAN

販売価格(税別) ¥899
DENSAN 盤用マルチキー 1個
レビュー:(22)

【特長】配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応 【トラスコ品番】485-9979 【寸法(mm)】80×80×2.6 【質量(g)】32

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

14. ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋

販売価格(税別) ¥799
栃木屋 ステンレスキャッチクリップ(大) 1個
レビュー:(4)

【特長】ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。【用途】計測機器・工作機械等 【質量(g)】100.5 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

15. ステンレス鋼製棚受 SPE型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥43 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製棚受 SPE型 1個
レビュー:(3)

【特長】ステンレス鋼製棚柱SPE型専用の棚受です。 棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。 棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。 薄型形状で展示物の邪魔になりません。 【種別】棚受け 【耐荷重N(kgf)】785(80) 【材質】ステンレス鋼(SUS430) 【質量(g)】4.5

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他 > 棚柱・棚受

16. コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥299
ジョー・プリンス竹下 コンパクトカムロック 1個
レビュー:(3)

【特長】小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。【用途】鋼製家具、小型ボックス等 【仕様】同一鍵 【材質】亜鉛ダイカスト(ZDC) 【質量(g)】25 【仕上】クロームメッキ仕上 【取付板厚(mm)】〜8.5 【鍵】同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

17. フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
栃木屋 フリーストップヒンジ(フラット型) 1個
レビュー:(2)

【特長】任意の角度で静止できるヒンジです。【用途】医療機器・音響機器等 【材質/処理】(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

18. 穴埋めキャップ KD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 穴埋めキャップ KD型 1セット(20個)
レビュー:(2)

【材質】ポリアミド 【色】ブラック

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

19. オールステンレス鋼製キャッチクリップ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) オールステンレス鋼製キャッチクリップ 1個
レビュー:(14)

【特長】オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。 【材質/仕上】本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

20. ステンレス鋼製棚柱 SPE型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製棚柱 SPE型 1個
レビュー:(2)

【特長】厚みが3mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。 棚板の高さ調整が20mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPE-FB20S型をご使用ください。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。 【材質】ステンレス鋼(SUS430) 【推奨ねじ】十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他 > 棚柱・棚受

21. シリンダー錠 栃木屋

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 シリンダー錠 1個
レビュー:(6)

【特長】ローコストな簡易錠前です。【用途】小型キャビネット・各種小型機器等 【仕様】キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

22. 昇降装置 栃木屋

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
栃木屋 昇降装置 1個
レビュー:(1)

【特長】特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。【用途】モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 【質量(g)】1340 【荷重設定範囲(kg)】2 【耐久性】18000回ストローク(常温) 【材質/処理】(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 【RoHS指令】対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他 > 昇降装置

23. ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランド

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) 1個
レビュー:(10)

【特長】ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。 【材質】SUS304 【仕上】バフ研磨

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

24. ソフトダウンステー SDS-C301N型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,690 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ソフトダウンステー SDS-C301N型 1本
レビュー:(12)

【特長】ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。左右兼用です。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。吊元丁番は平丁番、またはスライド丁番 230-26/19Tをご使用ください。(木扉・板金扉の場合) 【一本使いの場合】扉高さ(m)/2 ×扉質量(kg)×9.8=3.92〜6.86N・m(40〜70kgf・cm)(二本使いの場合はトルクが倍) 【材質】ABS樹脂/鋼 【仕様】キャッチ付 【付属品】マウンティングプレート SDS-A、十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 【質量(g)】165 【仕上】ニッケルめっき 【トルク値N・m(kgf・cm)】(軸トルク)3.92〜6.86[40〜70]/1本使い 【推奨扉厚(mm)】(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 【関連資料】取扱説明書

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ステー

25. トルクヒンジ HG-TB型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) トルクヒンジ HG-TB型 1個
レビュー:(2)

【特長】任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。作動範囲内の往復のトルクは一定です。【用途】液晶モニターや監視カメラなど

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > トルクヒンジ

26. シリンダー錠 栃木屋

販売価格(税別) ¥319 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 シリンダー錠 1個
レビュー:(3)

【特長】リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。【用途】小型キャビネット・各種小型機器等 【仕様】キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 【材質/処理】(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni 【キー番号】035 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

27. 鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 鉄クリップパッチン 1個
レビュー:(5)

【特長】クリップ式で振動に強いです。【用途】集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械 【材質】冷間圧延鋼板(SPCC) 【種別】設備・機械 【仕上】亜鉛メッキクロメート処理

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

28. プッシュラッチ 栃木屋

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋 プッシュラッチ 1個

【特長】扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。【用途】工作機器・計測機器等 【質量(g)】34.7 【材質/処理】(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/- 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ラッチ・ファスナー

29. ステンレス キャッチクリップ タキゲン(TAKIGEN)

販売価格(税別) ¥356 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) ステンレス キャッチクリップ 1個
レビュー:(1)

【特長】スプリングの作用で締付けできます。【用途】計測機器・工作機械・船舶

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

30. ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

販売価格(税別) ¥351 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス平型蝶番(穴あり) 1個
レビュー:(1)

【特長】ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です【用途】計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 【材質/仕上】ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 【取付穴】あり

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

31. ステンレス打掛錠 ノーブランド

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス打掛錠 1個
レビュー:(2)

【特長】ステンレス製で錆に強い。 【材質】SUS304 【寸法D(mm)】5 【寸法E(mm)】9 【表面処理】バレル研磨 【寸法I(mm)】2 【RoHS指令】対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

32. 平型蝶番 栃木屋

販売価格(税別) ¥40 〜 バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
栃木屋 平型蝶番 1個
レビュー:(6)

【特長】豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。【用途】各種産業機械 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

33. SUS製スタッドビス ホシモト

販売価格(税別) ¥26 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
ホシモト SUS製スタッドビス 1個

【材質】ステンレス(SUS304)

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ボス・ビス、アイボルト > スタッドボス

34. 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
栃木屋 上蓋用重量用ワンタッチステー 1個
レビュー:(4)

【特長】蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。【用途】工作機械・制御装置等 【許容荷重(N[kgf])】294[30] 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ステー

35. ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ステンレスカバー付カムロック 1個
レビュー:(8)

【特長】腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。【用途】鋼製家具、小型ボックス等 【仕様】同一鍵 【材質】亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 【仕上】クロームメッキ仕上 【操作方法】回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 【鍵】同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

36. ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,390 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) 1本
レビュー:(1)

【特長】ラプコン機構を搭載した上蓋の重量扉用ソフトダウンステーです。トイボックス、寝具収納ケースなどに最適です。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチが組み込まれています。吊元丁番は、一軸丁番(平丁番)または、スライド丁番230-26/19Tが最適です。【用途】2本使い用 【付属品】十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 【仕上】ニッケルめっき 【主要材質】ABS樹脂、鋼 【関連資料】取扱説明書

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ステー

37. スナッチロック 栃木屋

販売価格(税別) ¥759
栃木屋 スナッチロック 1個
レビュー:(7)

【特長】振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。【用途】建設機械・農業機械・産業機械・車両等 【材質】(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 【質量(g)】120 【保持力N(kgf)】150[15.3] 【RoHS指令】RoHS2対応

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ラッチ・ファスナー

38. 堀込み不要スライド蝶番 ハイロジック

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハイロジック 堀込み不要スライド蝶番 1枚
レビュー:(3)

【特長】家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます! 【材質】鉄

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > スライド蝶番

39. 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

販売価格(税別) ¥411 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 鉄製厚口蝶番(生地) 1袋(10個)
レビュー:(2)

【材質】鉄(SPCC) 【表面処理】生地

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

40. ステンレス 防水ワッシャー タキゲン(TAKIGEN)

販売価格(税別) ¥39 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) ステンレス 防水ワッシャー 1個

【特長】ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。

蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他 > ワッシャー・座金

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ