調整ボルトは機械類の設置時、位置決めに使用する部品です。ボルトにベースを組み合わせたフットジャッキのほか、レベリングブロックも調整ボルトのカテゴリに含まれます。工作用機械や産業用機械で精密な設置や位置決めを求められる場合などに用いられ、幅広い利用があります。ベースは金属製のもののほか、ゴム製のカバーを装着して設置面を傷つけにくく加工してあるものがありますので、機械などの上に機械を設置する際や床面を傷つけたくない場合に有効です。
208件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50 RoHS指令6物質対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番102-7295 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)70 幅(mm)40 高さ(mm)20 質量(g)90
1セット(5個)
679 税込747
当日出荷

1個
23 税込25
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法H(°)18°
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等 材質SWCH、SPCC、PC/POM 部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー 表面処理3価クロメート、透明 RoHS指令10物質対応 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
479 税込527
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩田製作所締め付けナット
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等 材質S、SUS304、PA 部品名称アジャストボルト、カバー、フット 表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色 RoHS指令10物質対応 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法F(mm)50
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付・移動が容易です
1個
1,390 税込1,529
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ロックナット1個 材質S45C 表面処理ユニクロームメッキ 熱処理焼入(先端球面部)HRC50〜56
1本
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精度がよい。 機械の据付工事費が軽減される。 剛性が最も良い。 取付が簡単である。 フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤等の据付に最も適しております。
Q10度26分
1台
6,690 税込7,359
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃〜120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
1本
409 税込450
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
1本
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明 タイプスイッチタイプ RoHS指令6物質対応
1個
389 税込428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質 タイプかさあげ型据置タイプ 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に焼入処理を施しています
用途位置決め用ボルト 材質ボルト/S45Cナット/SS400 表面処理ボルト/三価クロメートメッキナット/三価クロメートメッキ 先端硬度HRC45〜50
1本
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質SS400 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
819 税込901
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法D(mm)13 寸法E(mm)7 寸法B(mm)100 寸法C(mm)80
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮 表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400 表面処理ユニクロメッキ
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃〜100℃で使用できます。
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプ
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端に焼入処理を施しています
用途位置決め用ボルト 材質ボルト/SUS420J2ナット/SUS304相当 先端硬度HRC45以上
1本
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
1個
2,390 税込2,629
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メネジ(本体打ち込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合しています。
材質ステンレス
1個
339 税込373
7日以内出荷

アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100) 仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf) 材質SWRM、SPCC、EPDM 質量(g)64.8 部品名称アジャストボルト、インサート、フット 表面処理3価クロメート、灰青色 RoHS指令10物質対応 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
289 税込318
当日出荷

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
1台
1,490 税込1,639
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10 許容荷重(kN)20 寸法NM10×1.5 寸法O5.7度
1台
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単である。 アンカーボルトと併用出来るので安定した水平が得られる。 廉価です。 プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。
寸法N9度
1台
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ
1個
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 F(°)
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0 ねじの呼びM45 耐荷重(kN)50 ストローク(mm)25 質量(kg)6 最高高さ(mm)145 最低高さ(mm)120 作動荷重(kN)25
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷

ねじの呼びM10 耐荷重(kN)1.5 材質本体:強化ポリアセタール ネジ:S45C D(並目)M10×1.5 表面処理ネジ:ユニクロメッキ
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『固定・調整部品』には他にこんなカテゴリがあります

さらに商品を絞り込む