射出成形マイクロチップとは、医学や分析化学など緻密な作業が必要とされる分野において、実験や観察を行う際に活用される道具です。特に射出成形は、プラスチック成型のなかでも利便性が高い形状として知られていて、高度な検査・分析を行う現場でも幅広く活用されています。射出成形マイクロチップの素材にはポリプロピレン系樹脂が採用され、耐熱性・透明性ともに優れた使いやすいマイクロ部品の1つです。ゲノムの解析、ゲノム創薬支援にも適してます。

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 射出成形マイクロチップ(評価タイプ) アズワン

アズワン 射出成形マイクロチップ(評価タイプ)
ほか

【特長】親水性・透明性・耐熱性に優れています。 透過光での顕微鏡観察も可能です。 チップの溝に注入した水は、一定速度で溝内を流れます。 開発実験での評価用として使用できます。 動植物・微生物のゲノムタンパク質解析、ゲノム創薬支援に適しています。

射出成形マイクロチップ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番材質流路寸法(μm) 販売価格 出荷目安 数量
33133371 2液混合チップ 1ケース(5枚) 2-8234-01 チップコネクター/PP(ポリプロピレン)、チップホルダー/PMMA(アクリル)チューブ/シリコン 50×50 ¥8,550 取扱終了
33133387 3液混合チップ 1ケース(5枚) 2-8234-02 チップコネクター/PP(ポリプロピレン)、チップホルダー/PMMA(アクリル)チューブ/シリコン 95×50 ¥8,550 取扱終了
33133396 流路5種幅チップ 1ケース(5枚) 2-8234-03 チップコネクター/PP(ポリプロピレン)、チップホルダー/PMMA(アクリル)チューブ/シリコン (10・35・55・100・500)×50μm ¥8,550 取扱終了
33133405 チップホルダー 1ケース(5枚) 2-8234-04 チップコネクター/PP(ポリプロピレン)、チップホルダー/PMMA(アクリル)チューブ/シリコン チップホルダーサイズ ¥3,088 取扱終了
33133414 ナチュラルフロー チップ01型(50uM) 1ケース 2-8234-06 チップ・アクリル/PP(ポリプロピレン)、コネクター/PMMA(アクリル)、チューブ/シリコン 50μm(流路深さ) ¥18,050 取扱終了

2. 射出成形マイクロチップ(評価タイプ) キット アズワン

アズワン 射出成形マイクロチップ(評価タイプ) キット

【特長】親水性・透明性・耐熱性に優れています。 透過光での顕微鏡観察も可能です。 チップの溝に注入した水は、一定速度で溝内を流れます。 開発実験での評価用として使用できます。 動植物・微生物のゲノムタンパク質解析、ゲノム創薬支援に適しています。【セット内容】チップ2枚、コネクタ5個、チューブ(30cm)1本【材質】チップ・アクリル/PP(ポリプロピレン)、コネクター/PMMA(アクリル)、チューブ/シリコン【流路寸法(μm)】チップ2本、コネクタ(6×3.5mm)5個、チューブ(30cm)1本入

射出成形マイクロチップ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33133432 02型キット 1式 2-8234-09 ¥19,380 取扱終了

3. 電気浸透流ポンプ(マイクロチップ駆動) アズワン

アズワン 電気浸透流ポンプ(マイクロチップ駆動)

【寸法(mm)】Φ6×11.5(リザーバー含む)

射出成形マイクロチップ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番使用最大流量(m3/h) 販売価格 出荷目安 数量
33133441 RP3-N2 1個 2-8215-01 10(μL/min) DC24V印加時 ¥14,250 取扱終了
33133457 PSC-3B 1個 2-8215-12 電源接続用ケーブル ¥3,920 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ