洗浄器 :「メガネ 洗浄」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
0.65(1)
Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ 寸法(mm)202×132×129 質量(g)987 周波数(Hz)40000 消費電力(W)35 電源AC 100V 50/60Hz ランプ5,3W UV-C バルブ 波長(nm)2537(オゾンフリー) タンク容量(mL)650
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります