28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957 外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

ストリームライトスタイラス
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)Φ10×158 質量(g)31 電源単6電池3個 波長(nm)365
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

アルファーミラージュ紫外線ペンライト
寸法(mm)Φ20日140 質量(g)45 電源単4電池2個 波長(nm)395
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

ストリームライトスタイラス プロ
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック アズワン品番62-2930-91
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

アクモキャンドル AQUMO CANDLE 少しの水分だけで光るLEDライトです。 スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。 一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています! PL保険にも加入しています。(国内のみ) 火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。 1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。 雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。 「災害は忘れた頃にやってくる」 まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。 アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。 小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。 避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要) 材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED 寸法(mm)約35×65.5×16.5 直径(Φmm)【LED】5 質量(g)約21 電圧(V)【LED】2.5~3.4 角度(°)【発光】30 電流(mA)【LED】0.1以上 使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下 電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック) 光度(cd)【LED】17.5~22.8 動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
1,290 税込1,419
3日以内出荷

ストリームライトスタイラス
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。紫外線光(波長約365nm)のスタイラスは特殊インクによるIDチェック等に用いられます。
種別UV ブラックボディー/紫外線LED アズワン品番62-2931-02
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

アクモホールディングス防災用灯
水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。
種別(アクモキャンドル)
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター 型番26955 外寸法(縦×横×高さ)(mm)130×125×60
1台
21,900 税込24,090
6日以内出荷

火を使わないので、お子様やご年配の方でも安心して使用できます。 1ccの水分で2日以上点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯します。 海水・雨水・ジュース・お茶・お酒など水分ならなんでも点灯します。 点灯し暗くなり始めたら再度水に浸すと最低で1週間点灯します。 乾燥した状態では5年は状態が変わらないのでいつでも安心して保存が可能です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要) 材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED 直径(Φmm)【LED】5 質量(g)約21 電圧(V)【LED】2.5~3.4 寸法(幅W×高さH)(mm)約16.5×65.5 角度(°)【発光】30 横(mm)約35 電流(mA)【LED】0.1以上 使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下 電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック) 光度(cd)【LED】17.5~22.8 動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷

アクモホールディングスアクモキャンドル 防災用灯
火を使わないので、お子様やご年配の方でも安心して使用できます。 1ccの水分で2日以上点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯します。 海水・雨水・ジュース・お茶・お酒など水分ならなんでも点灯します。 点灯し暗くなり始めたら再度水に浸すと最低で1週間点灯します。 乾燥した状態では5年は状態が変わらないのでいつでも安心して保存が可能です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要) 材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED 直径(Φmm)【LED】5 質量(g)約21 電圧(V)【LED】2.5~3.4 寸法(幅W×高さH)(mm)約16.5×65.5 角度(°)【発光】30 横(mm)約35 電流(mA)【LED】0.1以上 使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下 電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック) 光度(cd)【LED】17.5~22.8 動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
789 税込868
3日以内出荷

ストリームライトスタイラス プロ
ボディーを含めて全長350mmのロングリーチ。200mmのフレックスケーブルに取り付けられた直径15mmのコンパクトヘッドと、このサイズとしては非常に明るい38Lumenの光の組み合わせが、今まで照らすことの出来なかった狭い部分の奥底まで光を届けます。ポケットクリップに加えてマグネットホルダーも付属していますので、用途に応じてボディーを磁石で固定することにより、両手を使った作業も可能となります。ボディーには米軍規格によるアルミ表面加工処理が施されていますので、耐久性も優れています。
リーチ ブラックボディー アズワン品番62-2930-90
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷

火を使わないので、お子様やご年配の方でも安心して使用できます。 1ccの水分で2日以上点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯します。 海水・雨水・ジュース・お茶・お酒など水分ならなんでも点灯します。 点灯し暗くなり始めたら再度水に浸すと最低で1週間点灯します。 乾燥した状態では5年は状態が変わらないのでいつでも安心して保存が可能です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要) 材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED 直径(Φmm)【LED】5 質量(g)約21 電圧(V)【LED】2.5~3.4 寸法(幅W×高さH)(mm)約16.5×65.5 角度(°)【発光】30 横(mm)約35 電流(mA)【LED】0.1以上 使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下 電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック) 光度(cd)【LED】17.5~22.8 動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1セット
31,900 税込35,090
3日以内出荷

ストリームライトスタイラスリーチ
スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm
種別IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLED アズワン品番62-2931-04
1個
3,890 税込4,279
6日以内出荷

ストリームライトライトボックスHID
HID(HighIntensityDischarge:高輝度放電)ライトとは、従来の電球のようにフィラメントに電流を流して発光させるのではなく、電極の間に発生する放電現象を、封入したガスに反応させて、非常に効率の高い発光を得るライトです。1600m先の対象物までも照射可能です。ヘッドは上下左右に自由な角度でセットすることが出来ます。付属の散光レンズを装着すると比較的広範囲を照射することができます。また、12Vシガレットライターコードから直接電源供給することにより、常時点灯が可能となりました。※家庭用コンセントから充電するには高出力タイプのAC100Vアダプター(商品番号22667)が必要です。従来のAC100Vアダプター(商品番号22666)は使用できません。
オレンジ アズワン品番62-2930-24
1個
99,900 税込109,890
6日以内出荷

高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。 LED搭載です。
仕様均一度:±10%(端20mm除く) 寸法(mm)500×380×36、【照光面】420×300 質量(kg)3 電源(V)DC24(ACアダプター付き) 色温度(K)約7000 アズワン品番1-9283-12 最大輝度(cd/m2)約10000
欠品中

ストリームライトスタイラスリーチ
スタイラスリーチのフレキシブルリードをさらに延長したモデル。自在に曲がるフレックス部分だけでも約440mmありますので、従来のライトでは届かなかった所にも使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約480mm
種別18インチ ブラックボディー/ホワイトLED アズワン品番62-2931-05
取扱い終了

種別HL-2740 アズワン品番3-4633-01
取扱い終了

充電池式の為、乾電池不要です。2AのUSBポートを2つ装備しています。
取扱い終了

アクモホールディングスマグネシウム燃料電池ランタン
食塩水を注ぐだけで使用できるランタンです。電池は食塩水500mLを注入することで最大電流2Aを発電します。
種別(ひかりSUN) アズワン品番3-7845-01
取扱い終了

高出力紫外線LED(日亜化学工業製)を使用した、これまでにない高輝度の紫外線ハンディライトです。 紙幣・食品・洗剤・鉱物などに含まれている蛍光物質が光ります。
寸法(mm)Φ43×145 質量(g)220(電池含む) 電源単4電池×3(付属) 光源UV-LED、ズーム機能、放射束780mW ピーク波長(nm)365
取扱い終了

アズワン品番8-290-02 寸法(mm)313×264×55
取扱い終了


ハクバ写真産業ライトビュアー7000PRO
わずか16mm(照明面部分)の超薄型ボディに、高輝度で光ムラのほとんどないA4フルサイズの照明面をもつプロフェッショナルライトビュアーです。インバーター内蔵。裏面に折りたたみ式のスタンドを内蔵し、傾斜角度20°で使用できます。4×5サイズなら4枚、35mmなら24枚を一度にチェックできます。
アズワン品番6-5351-01 質量(g)約1200(本体のみ) 消費電力(W)9 電源専用アダプター(付属・入力AC100V/出力DC9V) 透過照明部(mm)210×300 色温度(K)5000(±250) 輝度1400cd/m2 付属品専用ACアダプター、専用キャリングケース、専用スタンド(内蔵) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×388×256(最大突起含む)
取扱い終了

アズワン品番2-7631-01 寸法(mm)210×297
取扱い終了

アズワン品番1-9283-06 仕様FP-602・702用交換ランプ
取扱い終了


大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で6.5時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
取扱い終了