水質検査器 :「水 検知」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476
測定範囲pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))
質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
外部出力RS-232C出力
メモリー200データ
防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。