34件中 1件〜34件

並び替え:

1. 簡易電力計(エコキーパー) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,090
大阪魂 簡易電力計(エコキーパー) 1個
レビュー:(20)

【特長】壁のコンセントと電気製品(AC 100V)の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。 電気製品の使用状況(瞬時電力、精算電力表示、1時間当たりの電気料金、積算電気料金表示、使用時間、CO2排出量表示)を確認できます。 【仕様】電気料金換算レート/1kWh=22円(設定変更可能) 【付属品】取扱説明書 【材質】PC(ポリカーボネート) 【測定範囲】1W〜1500W 【容量】15A以下(1500W 以下) 【質量(g)】約85 【定格電圧】AC100V、50/60Hz 【消費電力】1W以下 【測定精度】±(2%+2digit) (10W以上、力率1の電気製品接続時) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】62×70×28 【機能】電気料金計算の単価を\99.99-まで設定することができます 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 【保存温湿度範囲】0〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 【表示内容】瞬時電力、精算電力表示、1時間当たりの電気料金、積算電気料金表示、使用時間、CO2排出量表示

電力測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00296817 EC-03N-M 1個 ¥2,090 0営業日後以内

2. エコキーパー(200V用簡易電力計) カスタム

販売価格(税別) ¥9,990
カスタム エコキーパー(200V用簡易電力計) 1台

【特長】電気製品(AC100〜200V電源)の使用状況(下記項目)の測定が可能。 1.使用時間 2.積算電気料金 3.1時間あたりの電気料金 4.瞬時電気量 5.積算電力量 6.CO2排出量 通電ランプ付、ケーブル長:各、約1m、バックライト付 適応コンセントプラグ形状(JIS C8303 付属書A.10) ブレード、刃受け【用途】環境対策、省エネ対策の啓蒙に。 AC200Vまでの業務用機器(単相に限る)等の使用電力の確認。 【仕様】電気料金換算レート:1kWh=22円(固定) 【付属品】取扱説明書 【トラスコ品番】403-1300 【材質(本体)】PC/ABS樹脂(混合) 【質量(g)】約800 【消費電力(W)】約0.5以下 【定格電圧(V)】AC100〜240(50/60Hz) 【測定精度】±10%以内(力率1の器具接続時)、読み値の±10%+3digit(力率1、正弦波の器具接続時) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】130×50×80 【電気容量(A)】15(3000W以下) 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 【保存温湿度範囲】0〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 【有効測定範囲】1W〜3000W 【瞬時電力量】1W〜3.0kW

電力測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41072543 EC-200 1台 ¥9,990 0営業日後以内

3. 無線式電力収集装置 エネゲート

販売価格(税別) ¥64,900
出荷目安:10日
エネゲート 無線式電力収集装置 1個

【特長】スマートエコワットからの無線通信およびRS485通信からの積算電力量を容易に取得できます。 2ヶ月分のデータを保存可能で、汎用インターネットブラウザで簡単に設定、表示できます。 【寸法(mm)】170×108×35 【電源】AC100V・50/60Hz 【接続台数】40台(特小:20台、RS485:20台) 【保存データ種類】積算電力量、使用電力量(30分毎) 【データ保持】保存間隔:30分毎、保存期間:2ヶ月

電力測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68378713 スマートゲートウェイ 1個 ¥64,900 10日

4. エコキーパー ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) エコキーパー 1個

【特長】接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示 【電圧(V)】AC100

電力測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
81956236 EC-05EB 1個 ¥1,690 0営業日後以内

5. 非接触式静電気測定器 A&D

販売価格(税別) ¥80,925
2営業日後以内
A&D 非接触式静電気測定器 1個

【特長】計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。 【測定範囲】帯電電位測定範囲:0〜1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV〜±30.0kV(Hiレンジ) 【質量(g)】約170 【電源】9V乾電池(006P)×1本 【イオンバランス】イオンバランス測定範囲:0〜±200V 【動作時間】(約)約30時間 【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】123×73×25

電力測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49830016 AD-1684A 1個 ¥80,925 2営業日後以内

6. 無線式電力量計測器 エネゲート

販売価格(税別) ¥7,490
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エネゲート 無線式電力量計測器 1個

【特長】データの計測・管理は、特定小電力無線により面倒なケーブル配線工事が必要なくコンセントに挿すだけです。

電力測定器

7. 簡易電力計 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,745
0営業日後以内
TRUSCO 簡易電力計 1個
レビュー:(1)

【特長】使用時間・1時間あたりの電気料金・積算電気料金・瞬時電力・積算電力量・二酸化炭素排出量が測定できる便利な製品です。表示切り替えもボタンワンプッシュで簡単に行えます。電気代の節約や改善、また二酸化炭素排出量を減らすことにより地球環境改善の一端を担うための参考になります。安全性に配慮した難燃性樹脂を採用しています。JET PSEマーク認定品です。【用途】家電製品の電気代チェックに(省エネ)。 【容量】15A以下(1500W以下) 【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】69×60×33.5 【使用温湿度範囲】0〜+60℃、80%RH以下 【質量(g)】90 【トラスコ品番】402-7094 【材質】ABS樹脂(V-0仕様) 【定格電圧】AC100V、50/60Hz 【表示機能】使用時間→積算電気料金→1時間当りの電気料金→瞬時電力量→積算電力量→二酸化炭素排出量→初めに戻る

電力測定器

8. ワットモニター サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
サンワサプライ ワットモニター 1個

【特長】消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(H)、積算電力料金(円)、二酸化炭素量(kg)の5種類が測定できます。 【測定項目】消費電力(0.3〜1650W)、積算電力量(0.00〜9999kW/h)、積算電気料金(0.00〜9999円)、CO2排出量(1kWh=21にて計算) 【定格容量】100V・15A(合計1500Wまで)

電力測定器

9. 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,900
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) 1個
レビュー:(2)

【トラスコ品番】448-5467 【質量(g)】70

電力測定器

10. 電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器

販売価格(税別) ¥95,550
3営業日後以内
共立電気計器 電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 1台

【特長】有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒〜1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能 【仕様】【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg 力率0.5の時(力率1に対して)、【前提条件】力率=1、正弦波、(45〜65Hz)、23℃±5℃ 【付属品】7255(電圧用測定コード)、7148(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、8326-02(SDカード2GB)、PCソフトウェア(CD)、単3アルカリ乾電池×6、クイックマニュアル 【質量(g)】約800(電池含む) 【電源(V)】AC100〜240±10%(50/60Hz) 【適合規格】IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 【測定項目】電圧、電流、周波数、有効電力 【記録媒体】SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 【表示範囲】【電圧】各レンジの5〜130%、【電流】各レンジの1〜130% 【使用電池】単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 【通信方法】USB、Bluetooth 【使用温湿度範囲】0〜50℃、85%RH(結露のないこと) 【測定ライン】単相2線式(1〜3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 【保存温湿度範囲】-20〜60℃、85%RH(結露のないこと) 【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】175×120×65 【確度】【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45〜65Hz)、保証範囲:各レンジの10〜110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45〜65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10〜110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt 【最大消費電力(VA)】10 【電圧レンジ(V)】[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 【表示更新時間】1秒 【演算項目】皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 【クレストファクタ】【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 【周波数表示ライン】40.0〜70.0Hz 【電流レンジ】[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A

電力測定器

11. コンパクトパワーメータセット 共立電気計器

販売価格(税別) ¥124,800 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 コンパクトパワーメータセット 1台

【特長】お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒〜1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能 【質量(g)】約800(電池含む) 【電源(V)】AC100〜240±10%(50/60Hz) 【適合規格】IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 【測定項目】電圧、電流、周波数、有効電力 【記録媒体】SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 【表示範囲】【電圧】各レンジの5〜130%、【電流】各レンジの1〜130% 【使用電池】単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 【通信方法】USB、Bluetooth 【使用温湿度範囲】0〜50℃、85%RH(結露のないこと) 【測定ライン】単相2線式(1〜3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 【保存温湿度範囲】-20〜60℃、85%RH(結露のないこと) 【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】175×120×65 【確度】【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45〜65Hz)、保証範囲:各レンジの10〜110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45〜65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10〜110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt 【最大消費電力(VA)】10 【電圧レンジ(V)】[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 【表示更新時間】1秒 【演算項目】皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 【クレストファクタ】【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 【周波数表示ライン】40.0〜70.0Hz 【電流レンジ】[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A

電力測定器

12. 70x62x28mm 簡易電力計(エコキーパー) エスコ

販売価格(税別) ¥2,800
3営業日後以内
エスコ 70x62x28mm 簡易電力計(エコキーパー) 1個

【エスコ品番】EA798C-70A

電力測定器

13. 60x66x30mm エコキーパー エスコ

販売価格(税別) ¥3,000
3営業日後以内
エスコ 60x66x30mm エコキーパー 1個

【エスコ品番】EA798C-70

電力測定器

14. デマンド監視・制御装置 DEMACON 三菱電機

販売価格(税別) ¥179,000 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 デマンド監視・制御装置 DEMACON 1個

【特長】本体でデータの記録・表示が可能! LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。 ボタンやロータリースイッチでの簡単操作! LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。

電力測定器

15. クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器

販売価格(税別) ¥14,625 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電気計器 クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 1台

【出力端子】MINI DIN 6PIN

電力測定器

16. タイマー機能付エコキーパー エスコ

販売価格(税別) ¥5,000
3営業日後以内
エスコ タイマー機能付エコキーパー 1個

【エスコ品番】EA798C-71

電力測定器

17. 【ワケあり】電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器

販売価格(税別)   ¥71,662
0営業日後以内
共立電気計器 【ワケあり】電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 1台

【特長】有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒〜1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg 力率0.5の時(力率1に対して)、【前提条件】力率=1、正弦波、(45〜65Hz)、23℃±5℃ 【付属品】7255(電圧用測定コード)、7148(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、8326-02(SDカード2GB)、PCソフトウェア(CD)、単3アルカリ乾電池×6、クイックマニュアル 【質量(g)】約800(電池含む) 【電源(V)】AC100〜240±10%(50/60Hz) 【適合規格】IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 【測定項目】電圧、電流、周波数、有効電力 【記録媒体】SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 【表示範囲】【電圧】各レンジの5〜130%、【電流】各レンジの1〜130% 【使用電池】単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 【通信方法】USB、Bluetooth 【使用温湿度範囲】0〜50℃、85%RH(結露のないこと) 【測定ライン】単相2線式(1〜3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 【保存温湿度範囲】-20〜60℃、85%RH(結露のないこと) 【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】175×120×65 【確度】【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45〜65Hz)、保証範囲:各レンジの10〜110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45〜65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10〜110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt 【最大消費電力(VA)】10 【電圧レンジ(V)】[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 【表示更新時間】1秒 【演算項目】皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 【クレストファクタ】【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 【周波数表示ライン】40.0〜70.0Hz 【電流レンジ】[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A

電力測定器

18. マグネット付携帯ケース 共立電気計器

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
共立電気計器 マグネット付携帯ケース 1台

【特長】マグネット付で配電盤の鉄板ベース等へ簡単設置!

電力測定器

19. 1121247 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) 1121247

【質量(g)】470(センサ+回路ボックス、電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、またはACアダプタ(9445-02)(別売) 【定格電圧】1000V、600V rms(対地間最大) 【コード長さ(m)】(センサ-回路)2、(回路-コネクタ)1 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(回路ボックス部)35×120.5×34 【周波数特性】10Hz〜20kHzで±3dB(振幅確度からの偏差) 【入力電流(A)】10000A連続(45〜66Hz) 【定格一次電流(A)】AC500/AC5000 【測定可能導体径(Φmm)】254 【振幅確度】±2.0%rdg.±0.3%f.s.(45〜66Hz) 【位相確度】±1°(45〜66Hz)

電力測定器

20. エコーキーパー(簡易電力計) カスタム

カスタム エコーキーパー(簡易電力計)
レビュー:(3)

【特長】6種類の測定が可能。 エネルギーの無駄使いの可視化に!! 使用時間、瞬時電力、積算電気料金、積算電力、1時間あたりの電気料金、CO2排出量の6項目をチェック!! エコでCO2を削減・省エネ対策に貢献。 表示切替もボタンのワンプッシュで簡単に行えるので、電気代節約、改善、またCO2排出量を減らすことにより地球環境の改善の一端を担うための参考にもなります。 【付属品】取扱説明書 【材質】PC(ポリカーボネード) 【質量(g)】約90 【消費電力(W)】0.5以下 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×69×33.5 【電気容量(A)】15以下(1500W以下) 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 【保存温湿度範囲】0〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)

電力測定器

21. プログラムタイマー付エコキーパー(簡易電力計) カスタム

カスタム プログラムタイマー付エコキーパー(簡易電力計)
レビュー:(1)

【特長】7種類の測定が可能。エネルギー無駄遣いの可視化に! 1.使用時間 2.瞬時電力 3.積算電気料金 4.積算電力 5.1時間あたりの電気料金 6.CO2排出量 7.節約電気料金 の7項目をチェック! エコでCO2を削減・省エネ対策に貢献。 表示切替もボタンのワンプッシュで簡単に行えるので、電気代節約、改善。また、CO2排出量を減らすことにより地球環境の改善の一端を担うための参考にもなります。 大型2段LCD表示 上段は電力関係の表示、下段はタイマー関係の表示で見やすくなっています。 【仕様】電気料金換算レート:1kWh=22円(固定)、プログラム数:20通り 【付属品】取扱説明書 【トラスコ品番】404-2689 【材質】PC(ポリカーボネード) 【寸法(mm)】本体:W75×H107×D51、LCD:W49×H37 【質量(g)】約150 【消費電力(W)】約1 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【測定精度】±5%+1digit 【電気容量(A)】15(1500W以下) 【誤差】±5秒/日 【有効測定範囲】1W〜1500W 【TKG品番(2015)】5-0492-1301

電力測定器

22. エコキーパー ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) エコキーパー
レビュー:(2)

【特長】電気を測って省エネを考える。 接続した電気機器の使用時間・積算電気料金・1時間あたりの電気料金・瞬時電力量・積算電力量・CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を\99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示。 【質量(g)】122 【電圧(V)】AC100 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】176×96×50 【電気容量(W)】1500まで

電力測定器

23. 非接触式静電気測定器 A&D

A&D 非接触式静電気測定器

【特長】計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式静電気測定器 【測定範囲】帯電電位測定範囲:0〜1.49kV(Loレンジ)±1.0kV〜±30.0kV(Hiレンジ) 【質量(g)】約170g 【外形寸法(mm)】123(L)×73(W)×25(H)mm 【電源】9V乾電池(006P)×1本 【イオンバランス】イオンバランス測定範囲:0〜±200V 【動作時間】約30時間

電力測定器

24. デジタル電力計 カイセ

カイセ デジタル電力計

【特長】積算電力量、電気料金(概算表示)、充電時間、CO2排出量(概算表示)を計測。。筐体を保護するホルスターが付属。簡易防塵防滴仕様。バックライト付きLCD【用途】電動カート、屋外照明等の電力測定に 【質量(g)】1120 【定格電圧(V)】100〜220 AC 単相2線 【測定項目】電気料金表示(換算表示)、積算電力量、時間測定、CO2排出量(換算表示) 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】82×150×66 【定格電流(A)】20 AC 【定格周波数(Hz)】50/60 【表示】最大表示9999 【ケーブル長(mm)】1480 【許容電圧範囲】(入力)90〜240 AC 単相2線 【使用場所】屋内、半屋外(雨のかからない場所)、高度2000m以下 【NEMA規格】L6-20

電力測定器

25. デジタル電力計 カイセ

カイセ デジタル電力計

【特長】電気自動車、プラグインHV車充電時の積算電力量などを計測。充電に関わる4つの項目を一度に測定、表示 。積算電力量(充電で消費した電力量)、充電時間、充電時の電気料金(換算表示)、CO2排出量(換算表示)。自動車の充電ケーブルに接続するだけの簡単操作。ほこりや水滴から本体を守る簡易防塵防滴仕様 【付属品】ホルスター 【質量(g)】1120 【消費電力(W)】5以下 【定格電圧(V)】100〜220 AC 単相2線 【測定項目】電気料金表示(換算表示)、積算電力量、時間測定、CO2排出量(換算表示) 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】82×150×66 【定格電流(A)】20 AC 【表示】最大9999 【文字高(mm)】11 【ケーブル長(mm)】1480 【許容電圧範囲】(入力)90V〜240V AC 単相2線 【使用場所】屋内、半屋外(雨のかからない場所)、高度2000m以下 【NEMA規格】L6-20

電力測定器

26. 節電エコチェッカー リーベックス

リーベックス 節電エコチェッカー
レビュー:(6)

【特長】コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムでわかる 5Wから測定可能、電気料金の変動に対応、測定誤差±5%以内、データ保存期間1年間。 ボタンを押すだけで6種類(消費電力・使用時間・積算電気料金・CO2排出量・積算使用電力量・1時間当たりの電気料金)の節電情報が簡単に測定できます。 【寸法(mm)】66.5×66.5×32 【測定範囲】(有効電力)5〜1500W(積算電力量)0.00〜9999.99KWh(積算時間)00:00〜9999:59時間(積算料金)0.00〜9999.99円 【質量(g)】約98 【消費電力(W)】1以下 【定格電圧(V)】AC100 【精度】(表示)±5%KWh、(電力測定)±5%W 【定格周波数(Hz)】50/60 【保存期間(年)】(測定データ)1

電力測定器

27. クランプオンパワーハイテスタセット 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) クランプオンパワーハイテスタセット

【特長】省エネ管理用のコンパクトなクランプ電力計3168に500Aクランプ×2・携帯ケース・PCカード(256M)がセットのお得な製品です。 【付属品】電圧コード 9438-01×1セット(黒/赤/黄色各1本), コンセント入力コード 9448×1, 専用パソコンソフトCD-R×1 【セット内容】クランプオンパワーハイテスタ 3168×1、クランプオンセンサ (AC 500A定格) 9291 ×2、携帯用ケース 9348 ×1、PCカード256M (256MB) 9727 ×1 【質量(g)】600 【電源】AC100V〜240V,50/60Hz,15VA max. 【測定項目】電圧/ 電流/ 有効電力/ 有効電力量( 消費/ 回生; 本体表示は消費のみ)/ 力率(-01 は不可) 【測定方式】ディジタルサンプリング方式,50/60Hz固定クロック 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】120×170×50 【機能】クランプ方向チェック, バックアップ機能, 停電処理 【周波数特性】基本波周波数50/60Hzにおいて,基本波の第50次まで±3% f.s.+[測定確度] 【インターフェース】RS-232C, PCカード(スロットTYPE II,フラッシュATA使用可能) 【クランプオンセンサ確度】±0.5% rdg. ±0.2% f.s.(f.s.は3168の各レンジ) 【測定レンジ】電圧: 200V(90V〜240V) 電流: [9291] 10/50/100/500A 電力: 1kW〜200kW(測定モードおよび電圧・電流レンジの組合せによる) 【表示更新レート】1回/s(PCカード,RS-232C通信時は除く) 【測定ライン】単相2 線/ 単相3 線/ 三相3 線 【W基本確度】±0.3% rdg. ±0.2% f.s.+[クランプオンセンサ確度] 【クレストファクタ】電圧:1.8以下,電流:3以下(500Aレンジは2.8 以下) 【取込みインターバル】1秒/1/5/10/15/30/60分

電力測定器

28. クランプオンパワーハイテスタセット 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) クランプオンパワーハイテスタセット

【特長】省エネ管理用のコンパクトなクランプ電力計3168に100Aクランプ×2・携帯ケース・PCカード(256M)がセットのお得な製品です。 【付属品】電圧コード 9438-01×1セット(黒/赤/黄色各1本), コンセント入力コード 9448×1, 専用パソコンソフトCD-R×1 【セット内容】クランプオンパワーハイテスタ 3168 ×1、クランプオンセンサ (AC 100A定格) 9298 ×2、携帯用ケース 9348 ×1、PCカード256M (256MB) 9727 ×1 【質量(g)】600 【電源】AC100V〜240V,50/60Hz,15VA max. 【測定項目】電圧/ 電流/ 有効電力/ 有効電力量( 消費/ 回生; 本体表示は消費のみ)/ 力率(-01 は不可) 【測定方式】ディジタルサンプリング方式,50/60Hz固定クロック 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】120×170×50 【機能】クランプ方向チェック, バックアップ機能, 停電処理 【周波数特性】基本波周波数50/60Hzにおいて,基本波の第50次まで±3% f.s.+[測定確度] 【インターフェース】RS-232C, PCカード(スロットTYPE II,フラッシュATA使用可能) 【クランプオンセンサ確度】±0.5% rdg. ±0.2% f.s.(f.s.は3168の各レンジ) 【測定レンジ】電圧: 200V(90V〜240V) 電流: [9298] 5/10/50/100A電力: 1kW〜200kW(測定モードおよび電圧・電流レンジの組合せによる) 【表示更新レート】1回/s(PCカード,RS-232C通信時は除く) 【測定ライン】単相2 線/ 単相3 線/ 三相3 線 【W基本確度】±0.3% rdg. ±0.2% f.s.+[クランプオンセンサ確度] 【クレストファクタ】電圧:1.8以下,電流:3以下(500Aレンジは2.8 以下) 【取込みインターバル】1秒/1/5/10/15/30/60分

電力測定器

29. 3168 クランプオンパワーハイテスタ 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) 3168 クランプオンパワーハイテスタ

【特長】積算機能によるデータ収集でパソコン上でデマンド処理等可能。測定項目データをインタバルごとPCカードへ自動保存。配電盤でもクランプしやすい新開発ミニクランプセンサ9298(別売)。電流測定には、別売のセンサー9298で5/10/50/100A 、センサー9291 10/50/100/500A。/電力 1kW〜200kW 【質量(g)】600 【付属品】9438-01電圧コード1セット(黒、赤、黄色各1本)、9448コンセント入力コード1、専用パソコンソフトCD-R 【種別】その他 【電源】AC100V〜240V、50/60Hz、15VAmax. 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】120×170×50 【機能】クランプ方向チェック、バックアップ機能、停電処理 【周波数特性】基本波周波数50/60Hzにおいて、基本波の第50次まで±3%f.s.+測定確度 【クランプオンセンサ確度】±0.5%rdg.±0.2%f.s.(f.s.は3168の各レンジ) 【測定レンジ】電圧200V(90V〜240V) 【表示更新レート】1回/s(PCカード、RS-232C通信時は除く)

電力測定器

30. AC/DC 電力計 エスコ

エスコ AC/DC 電力計

【エスコ品番】EA709BW-5

電力測定器

31. 128x74x63mm 簡易電力計(エアコン対応型) エスコ

エスコ 128x74x63mm 簡易電力計(エアコン対応型)

【エスコ品番】EA798C-73

電力測定器

32. ワットモニター USB サンワサプライ

サンワサプライ ワットモニター USB

【特長】USBで接続すればパソコンでも測定データの確認、保存が可能です。10分間隔で約1カ月分の計測データを保存できます。 【定格容量】100V・15A(合計1500Wまで)

電力測定器

33. 簡易型電力量表示器 エネゲート

エネゲート 簡易型電力量表示器

【特長】コンセントに差し込んで家電製品につなぐだけで簡単に電気料金、使用電力量、CO2排出量が測定できます。 コンセントから抜いてもデータを保存するメモリ機能を搭載しています。 【寸法(mm)】60×23×60 【測定項目】消費電力、積算電力、電気料金(22円/kWh)、CO2排出量、積算時間 【消費電力量(Wh)】1〜1500(定格電圧AC100V・50/60Hz・15A)

電力測定器

34. 省エネナビ エネゲート

エネゲート 省エネナビ

【特長】電気使用量、電気代、CO2排出量、熱量を画面にリアルタイムに表示します。 専用ソフトにより計測データをパソコンで分析できます。 【寸法(mm)】156×101×26 【電源】AC100V・50/60Hz 【通信方式】特定小電力無線(見逃し20m以内) 【表示内容】当日・前日・前々日・今週、先週、各月、年間の累積値、電力量(kWh)、CO2排出量(kg)、電気料金(円)、熱量(MJ)の実績値と省エネ値、省エネ達成度、カレンダー

電力測定器

戻る ページ: 1 次へ