レンジフード・換気扇 :「ダクトファン」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1200
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式風圧排気シャッター
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式風圧排気シャッター
材質鋼板
タイプターボファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
高さ(mm)200
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1000
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。