寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)
質量(kg)1.8
ローラー(W×Φmm)110×40
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-03
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
寸法(mm)262(W)×320(D)×158(H)m
質量(kg)3.6
ローラー(W×Φmm)200×65
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-04
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)
質量(kg)1.9
ローラー(W×Φmm)110×40
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-02
適合ケーブル(Φmm)85以下
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)
質量(kg)4.3
ローラー(W×Φmm)200×65
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-01
適合ケーブル(Φmm)100以下
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。