輸入車用バッテリー :「輸入車用」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
44(1)
52(1)
54(1)
60(2)
61(1)
70(2)
74(2)
100(1)
105(1)
110(2)
バッテリー容量(Ah)(20時間率)をもっと見る
標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー
ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー
用途自動車用バッテリー
完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー
用途自動車用バッテリー
幅(mm)175
定格電圧(V)12
下部形状B13
端子位置L
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
用途自動車用バッテリー
欧州規格バッテリー
国産車/輸入車対応、アイドリングストップ非対応
用途欧州規格バッテリー
仕様無補水
幅(mm)175
高さ(mm)190
『バッテリー本体』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。