建築用パイプ :「足場用単管パイプ」の検索結果
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(2)
12.7(1)
13(1)
16(2)
19(2)
25(2)
32(2)
38(2)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。