パイプ用洗剤 :「トイレ排水管洗浄」の検索結果
パイプ用洗剤とは、洗面所や台所などのパイプについた汚れを落とすための清掃用品。一般的な洗剤と異なり、洗剤をかけた後に清掃用具でこすらずに一定時間放置し、洗い流すだけという特徴があります。銅、アルミニウム、ホーロー、真鍮など金属にかかると変色する可能性もあるため注意が必要です。ブラシなどの清掃用具が届かないパイプの奥の汚れや、悪臭、髪の毛の詰まりなどの問題がある場所で使用されています。液体タイプ、粉末タイプ、ジェルタイプの3種類から使用する場所によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
「シリーズ」から絞り込む
ハイター(1)
パイプユニッシュ(2)
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所排水口まわり
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤
使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。
種別分包タイプ
シリーズパイプユニッシュ
内容量(g)20(1個)
本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
¥389
税込¥428
当日出荷
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。
黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。
使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用
液性アルカリ性
質量(g)1130
タイプスムースジェル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×232×74
使用場所浴室、洗面所、キッチン
アズワン品番64-1058-83
商品タイプ本体
1本(1000mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
パイプの汚れや髪の毛を溶かします。イヤな排水口のニオイもスッキリ。強力ジェルタイプ。たっぷり使える大容量。
用途浴室、洗面所、台所の排水パイプの洗浄剤
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1個(1000mL)
¥279
税込¥307
当日出荷
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。