強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40
付属品ノズル
タイプ寒冷地用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!!
ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!!
オールシーズン対応!!
ゴム塗装面を傷めない安全設計!!
凍結温度(℃)-20℃(原液)
寸法(mm)135×98×255
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
寸法(mm)110×110×268
質量(kg)2.1
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1本
¥379
税込¥417
欠品中
こんなお得な商品も!
ウィンドウォッシャー液
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様コック付き
トラスコ品番401-0418
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。