ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
材質亜鉛ダイカスト
色ホワイト
許容荷重(kg)15(正面付)
仕上ホワイト
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用
タイプ先入れタイプ
安全荷重(kg)10
材質アルミニウム
安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン
材質真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51
仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
寸法H(mm)14
寸法W(mm)18
仕上アルマイト
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
材質ポリエチレン
アズワン品番64-8519-94
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン
仕様壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)(推奨)8
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン
仕様先入用、天付用
材質ステンレス
耐荷重(kg)(推奨)8
仕上研磨
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)20
仕様ステンレスワイヤー付
材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥24
税込¥26
欠品中
色ホワイト
適合Lシリーズ、W-1、W-2
材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト
許容荷重(kg)15
ワイヤー径(Φmm)1.5
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6083
材質/仕上ステンレス
質量(g)9
タイプフック
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-02
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。