流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。

検索条件:
商品レビュー★3以上

26件中 1件〜26件

並び替え:

1. 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
東芝 渦式フローモニター用 電池ユニット 1個
レビュー:(7)

【適合】渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG【種別】リチウム電池

流量計 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33207964 ER17500V/3.6V 1個 1-6236-05 ¥4,590 0営業日後以内

2. 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

販売価格(税別) ¥8,988 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コフロック 小型フローメータRK1710シリーズ 1本
レビュー:(9)

【特長】金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。【用途】機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。【接続部のサイズ】Rc1/8【質量(g)】250【目盛】10:1(有効目盛)【精度】FS±10%【耐熱温度(℃)】60【保証耐圧力(MPa)】0.5【材質/仕上】本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)

流量計 > 面積式(フロート式)
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番最大流量(L/min)測定流体 販売価格 出荷目安 数量
36982531 RK1710-H2O-50ML/MIN 1本 336-1802 0.05 水(H2O) ¥8,988 0営業日後以内
36982495 RK1710-H2O-300ML/MIN 1本 336-1781 0.3 水(H2O) ¥8,988 0営業日後以内
36982513 RK1710-H2O-500ML/MIN 1本 336-1799 0.5 水(H2O) ¥8,988 0営業日後以内
36982434 RK1710-AIR-1L/MIN 1本 336-1756 1 空気、窒素(N2) ¥9,089 0営業日後以内
36982477 RK1710-AIR-5L/MIN 1本 336-1772 5 空気、窒素(N2) ¥9,089 0営業日後以内

3. 乾式直読式水道メーター アズビル金門

販売価格(税別) ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
アズビル金門 乾式直読式水道メーター 1台
レビュー:(5)

【特長】一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。【最高使用圧力(MPa)】1【材質(ケース)】CAC804(無塗装)【最小目盛】1L【最高使用温度(℃)】30【取付姿勢】水平【計量範囲】100

流量計 > 水道メーター・オイルメーター
注文コード 品番 内容量 接続ねじ種類ねじ山ねじ外径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48616198 NKDA13 1台 上水ネジ 14 26.4 ¥5,790 0営業日後以内
48616207 NKDA20 1台 上水ネジ 11 33.2 ¥5,790 0営業日後以内
48616225 NKDA30 1台 上水ネジ 11 47.8 ¥19,900 0営業日後以内
48616234 NKDA40 1台 上水ネジ 11 59.6 ¥24,900 0営業日後以内
48616347 NKDA13 1台 金門ネジ 14 25.8 ¥5,790 0営業日後以内

4. 流量計 アズワン

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 流量計 1個
レビュー:(4)

【特長】水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。

流量計 > 電子式
注文コード 品番 内容量 材質寸法(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
21281846 DF067 1個 接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム) 74×52×70 140 ¥12,900 0営業日後以内
09464307 DF0671 1個 接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム) 74×52×70 140 ¥12,900 0営業日後以内
26050895 DF0671-44 1個       ¥12,900 0営業日後以内
21281855 DF0671 1個 接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム) 74×52×70 140 ¥11,300 取扱終了
21281864 DF0671-44 1個 接続部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)・ナイロン系プラマグ・セラミック・EPDM(エチレンプロピレンゴム) 71×35×56 140 ¥11,300 取扱終了

5. 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

販売価格(税別) ¥7,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES 1個
レビュー:(1)

【特長】水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。【最高使用温度(℃)】65【耐圧(MPa)】0.7【材質】本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム【接続口径】RC1/4【精度】FS±6%【適合流体】水(H2O)

流量計 > 面積式(フロート式)
注文コード 品番 内容量 バルブ最大流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
21213072 RK20T-V-1/4-WATER-25ML/MIN 1個 あり 0.025 ¥8,990 0営業日後以内
21213088 RK20T-V-1/4-WATER-300ML/MIN 1個 あり 0.3 ¥8,990 16日
21213097 RK20T-V-1/4-WATER-800ML/MIN 1個 あり 0.8 ¥8,990 0営業日後以内
21213106 RK20T-V-1/4-WATER-1600ML/MIN 1個 あり 1.6 ¥8,990 0営業日後以内
21213115 RK20T-V-1/4-WATER-2800ML/MIN 1個 あり 2.8 ¥8,990 0営業日後以内

6. ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
木村製作所 ステンレス製フロート式レベルスイッチ 1個
レビュー:(5)

【材質】ステンレス【耐電圧】接点間DC400V【絶縁抵抗(MΩ)】100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)【接触抵抗(mΩ)】接点間100以下(初期値)【絶縁耐圧】AC2000V・1秒間(リードとボディ間)【最大開閉容量】50VA 50W(コイル負荷 8VA)【最大開閉電流】0.5A【最大使用電圧(V)】AC250V DC200V

流量計 > 部品・オプション

7. 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

販売価格(税別) ¥16,900 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOFCO 面積式流量計フローチェッカー 1個
レビュー:(1)

【特長】アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです【形状】アクリルテーパ―管【全長(mm)】216【最高圧力(MPa)】0.4(G)【使用流体】水【使用環境温度(℃)】0〜40(結露なきこと)【使用流体温度(℃)】Max40【流量精度】±5% atFS【流れ方向】下→上

流量計 > 面積式(フロート式)

8. 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
愛知時計電機 水道メーター(ガス管金具付) 1台
レビュー:(2)

【特長】見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(当社比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。【最高使用圧力(MPa)】1【最小目盛】1L【取付姿勢】水平【圧力損失(MPa)】0.063以下(使用最大流量時)【最高使用水温(℃)】30【最大表示量(m3)】9999.9(※100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式)

流量計 > 水道メーター・オイルメーター

9. 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ

販売価格(税別) ¥16,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クローネ 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 1個
レビュー:(1)

【特長】羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 単3電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約1500時間です。【用途】面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに【測定対象】水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)【質量(g)】180【電源】単3電池×2個【最高使用圧力(MPa)】0.6【精度】±10%F.S.【使用温度(℃)】0〜40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)【表示】瞬時/積算(0〜99999L)5桁LCD【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×35×56【耐水圧(MPa)】1.75

流量計 > 電子式

10. 瞬間積算流量計 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥48,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
愛知時計電機 瞬間積算流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。【電源】リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)【定格電圧】30VDC(最大)【温度範囲(℃)】0〜+60(液体)【構造】防まつ構造(IP64相当)屋内仕様【最高使用圧力(MPa)】1(液体温度20℃のとき)【粘度範囲(mPa・s)】0.5〜1.5(液体)【出力容量】ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)【周囲湿度(%RH)】35〜85(結露しないこと)【周囲温度(℃)】0〜+60

流量計 > 電子式

11. 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

販売価格(税別) ¥25,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
コフロック 精密ニードルバルブ付流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です【用途】機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに【接続口径(Rc)】1/4【精度】±2%F.S.【寸法E(mm)】29【材質(フロート)】パイレックス【供給圧力(MPa)】0.1【出口圧力(MPa)】0【ニードル位置】下部

流量計 > 面積式(フロート式)

12. 液体流量計 アズワン

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 液体流量計 1個
レビュー:(3)

【特長】視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。【測定対象】水【材質(本体)】PC(ポリカーボネート)【使用温度範囲(℃)】0〜+60【接続口径(Rc)】1/4【精度】±6%

流量計 > 面積式(フロート式)

13. オリフロメータ 東京計装

販売価格(税別) ¥49,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東京計装 オリフロメータ 1台
レビュー:(1)

【特長】オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。【測定流体】水【材質】測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム【規格】JIS Rc 管用テーパネジ接続【最高使用圧力(MPa)】1【目盛範囲】10:2(標準)【機能】フロート、目盛板による瞬時流量表示【校正】密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s【測定精度(%)】±3F.S.【最大差圧(kPa[psi])】15【最高使用温度(流体温度)℃】120【許容温度(℃)】(衝撃)80

流量計 > 面積式(フロート式)

14. 小型オイルメータ 日東精工

販売価格(税別) ¥32,900
日東精工 小型オイルメータ 1台
レビュー:(3)

【特長】表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。【材質】本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン【接続口径】G3/8【質量(g)】600【使用温度範囲(℃)】流体温度:-10〜+55【最高使用圧力(MPa)】0.7【精度】±1.0%以内【表示】LCDカウンタ 8桁【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×66×122【機能】カウントリセット付【最小目盛】0.01L【最大表示】999999.99L【電池寿命】7年以上(リチウム電池)【流量範囲(L/h)】灯油:10〜250重油:2〜250

流量計 > 水道メーター・オイルメーター

15. 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
流体工業 簡易型アクリルテーパー管流量計 1台
レビュー:(2)

【特長】アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパねじ接続になっていますので、配管に簡単に接続できます。【取付】垂直取付、流れ方向下より上【測定範囲】1:10(10〜100%)【使用温度範囲(℃)】0〜40【最高使用圧力(MPa)】0.3【精度】±5% F.S.【測定流体】水

流量計 > 面積式(フロート式)

16. 流量センサー 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 流量センサー 1台
レビュー:(1)

【特長】ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。【接続口径】R1/2【質量(g)】約120【温度範囲(℃)】0〜+60(凍結しないこと)【最高使用圧力(MPa)】1(液体温度20℃の時)【精度】±2%RS(標準取付姿勢時)【粘度範囲(mPa・s)】0.5〜1.5(液体)【計測対象】水、薬液【周囲湿度(%RH)】35〜85(結露しないこと)【リード線長さ(mm)】約600【周囲温度(℃)】-10〜+70【口径(mm)】10【パルス定数(mL/P)】7.69【回路電流(参考)】赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時【仕様】RoHS指令対応品CEマーキング品

流量計 > 電子式

17. 微少流量計 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥63,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 微少流量計 1個
レビュー:(1)

【特長】瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注【材質】主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC【測定対象】純水・酸・アルカリ・有機溶剤【タイプ】瞬時/積算流量

流量計 > 電子式

18. 渦式フローモニター(液体用) オーバル

販売価格(税別) ¥69,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーバル 渦式フローモニター(液体用) 1個
レビュー:(1)

【特長】圧電素子センサを使用した小型、軽量の渦流量計です。 電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで、瞬時流量・積算値をモニターできます。 可動部がない構造ですので、耐久性に優れています。 表示部は見やすい方向に回転させることができます。 液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。【適合流体】水・アルコール・各種水溶液など(非腐食性)【電源】リチウム電池ユニット 寿命:4年間(但し、常温において)バッテリー低下アラーム機能付き【最高使用圧力(MPa)】0.98【精度】フルスケールの±3%【接続】オネジ【表示器】累積積算8桁・毎時瞬時流量5桁・毎分瞬時流量5桁・リセット積算7桁 /外部モードスイッチにより切替可能流量単位{L、m2、g、kg、ns、L(normal)、m2(normal)}および、小数点もLCDにて表示します(表示向きは360°自由に変更が可能)

流量計 > 渦流量計

19. マスフローメータ HORIBA

販売価格(税別) ¥53,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
HORIBA マスフローメータ 1個
レビュー:(1)

流量計 > 面積式(フロート式)

20. 気体用マスフローメータ アズワン

販売価格(税別) ¥76,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 気体用マスフローメータ 1個
レビュー:(1)

【特長】質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。

流量計 > 電子式

21. フローメータ コフロック

販売価格(税別) ¥8,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コフロック フローメータ 1個
レビュー:(1)

【特長】金属ブロック・ニードルバルブ付きです。

流量計 > 面積式(フロート式)

22. 簡易機械式流量計 アクアシステム

販売価格(税別) ¥45,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アクアシステム 簡易機械式流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】安価で、流量範囲も広いです。(20〜120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。【タイプ】瞬時、積算測定可能【配管接続口径】G1メス【質量(kg)】2【材質】本体:アルミ/ポリブチレン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)【使用温度範囲(℃)】-10〜60【最大圧力(MPa)】1【積算機能】部分/3桁表示(0.1〜999リットル)、トータル/6桁表示(999999リットル)

流量計 > 電子式

23. パージ流量計 コフロック

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
コフロック パージ流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。【用途】・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に【接続口径(Rc)】1/8【精度】±5%F.S.【材質(フロート)】パイレックス

流量計 > 面積式(フロート式)

24. フロート式流量計 FU ヤマト産業

販売価格(税別) ¥7,920 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ヤマト産業 フロート式流量計 FU 1台
レビュー:(1)

【材質(本体)】真鍮【精度】フルスケール±5%【接続口】(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

流量計 > 面積式(フロート式)

25. 空気流量調節器 近畿製作所

近畿製作所 空気流量調節器
レビュー:(1)

流量計 > 部品・オプション

26. デジタル流量計 HORIBA

HORIBA デジタル流量計
レビュー:(1)

【特長】瞬時流量・積算流量内蔵で、デジタルとアナログの2種類の信号出力を装備しています。【付属品】電源ユニット(PAC-1J)ケーブル2m【寸法(mm)】97×32×62【質量(g)】250【電源】AC100V 50/60Hz【再現性】フルスケールの±1%【表示部】瞬時流量/3桁、積算流量/4桁【適合ガス】N2、O2、Air

流量計 > 電子式

戻る ページ: 1 次へ

『圧力計・流量計』には他にこんなカテゴリがあります