流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。

362件中 1件〜40件

並び替え:

1. 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
東芝 渦式フローモニター用 電池ユニット 1個
レビュー:(7)

【適合】渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG【種別】リチウム電池

流量計 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33207964 ER17500V/3.6V 1個 1-6236-05 ¥4,590 0営業日後以内

2. 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

販売価格(税別) ¥8,988 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コフロック 小型フローメータRK1710シリーズ 1本
レビュー:(9)

【特長】金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。【用途】機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。【接続部のサイズ】Rc1/8【質量(g)】250【目盛】10:1(有効目盛)【精度】FS±10%【耐熱温度(℃)】60【保証耐圧力(MPa)】0.5【材質/仕上】本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)

流量計 > 面積式(フロート式)
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番最大流量(L/min)測定流体 販売価格 出荷目安 数量
36982531 RK1710-H2O-50ML/MIN 1本 336-1802 0.05 水(H2O) ¥8,988 0営業日後以内
36982495 RK1710-H2O-300ML/MIN 1本 336-1781 0.3 水(H2O) ¥8,988 0営業日後以内
36982513 RK1710-H2O-500ML/MIN 1本 336-1799 0.5 水(H2O) ¥8,988 0営業日後以内
36982434 RK1710-AIR-1L/MIN 1本 336-1756 1 空気、窒素(N2) ¥9,089 0営業日後以内
36982477 RK1710-AIR-5L/MIN 1本 336-1772 5 空気、窒素(N2) ¥9,089 0営業日後以内

3. 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

販売価格(税別) ¥7,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES 1個
レビュー:(3)

【特長】空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。【適合流体】空気(AIR)/窒素ガス(N2)【精度】FS±6%【接続口径】RC1/4【材質】本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム【耐圧(MPa)】0.7【最高使用温度(℃)】65

流量計 > 面積式(フロート式)
注文コード 品番 内容量 最大流量(L/min)バルブ 販売価格 出荷目安 数量
21212932 RK20T-V-1/4-AIR/N2-0.5L/MIN 1個 0.5 あり ¥8,990 0営業日後以内
21212948 RK20T-V-1/4-AIR/N2-1L/MIN 1個 1 あり ¥8,990 16日
21212957 RK20T-V-1/4-AIR/N2-5L/MIN 1個 5 あり ¥8,990 0営業日後以内
21212966 RK20T-V-1/4-AIR/N2-10L/MIN 1個 10 あり ¥8,990 0営業日後以内
21212975 RK20T-V-1/4-AIR/N2-25L/MIN 1個 25 あり ¥8,990 0営業日後以内

4. 乾式直読式水道メーター アズビル金門

販売価格(税別) ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
アズビル金門 乾式直読式水道メーター 1台
レビュー:(5)

【特長】一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。【最高使用圧力(MPa)】1【材質(ケース)】CAC804(無塗装)【最小目盛】1L【最高使用温度(℃)】30【取付姿勢】水平【計量範囲】100

流量計 > 水道メーター・オイルメーター
注文コード 品番 内容量 接続ねじ種類ねじ山ねじ外径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48616198 NKDA13 1台 上水ネジ 14 26.4 ¥5,790 0営業日後以内
48616207 NKDA20 1台 上水ネジ 11 33.2 ¥5,790 0営業日後以内
48616225 NKDA30 1台 上水ネジ 11 47.8 ¥19,900 0営業日後以内
48616234 NKDA40 1台 上水ネジ 11 59.6 ¥24,900 0営業日後以内
48616347 NKDA13 1台 金門ネジ 14 25.8 ¥5,790 0営業日後以内

5. 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

販売価格(税別) ¥16,900 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOFCO 面積式流量計フローチェッカー 1個
レビュー:(1)

【特長】アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです【形状】アクリルテーパ―管【全長(mm)】216【最高圧力(MPa)】0.4(G)【使用流体】水【使用環境温度(℃)】0〜40(結露なきこと)【使用流体温度(℃)】Max40【流量精度】±5% atFS【流れ方向】下→上

流量計 > 面積式(フロート式)
注文コード 品番 内容量 タイプ流量範囲(L/min)接続口径(Rc) 販売価格 出荷目安 数量
33207413 FC-A20 1個 11B 2-03 0.2〜2.0 1/2 ¥16,900 0営業日後以内
33207422 FC-A20 1個 11B 5-03 0.4〜5.0 1/2 ¥16,900 0営業日後以内
33207431 FC-A20 1個 11B 10-03 1〜10 1/2 ¥16,900 0営業日後以内
33207447 FC-A20 1個 11B 20-03 2〜20 1/2 ¥16,900 0営業日後以内
33207456 FC-A40 1個 11B 10-04 1〜10 3/4 ¥16,900 0営業日後以内

6. 流量計 アズワン

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 流量計 1個
レビュー:(4)

【特長】水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。

流量計 > 電子式

7. 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ

販売価格(税別) ¥16,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クローネ 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 1個
レビュー:(1)

【特長】羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 単3電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約1500時間です。【用途】面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに【測定対象】水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)【質量(g)】180【電源】単3電池×2個【最高使用圧力(MPa)】0.6【精度】±10%F.S.【使用温度(℃)】0〜40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)【表示】瞬時/積算(0〜99999L)5桁LCD【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×35×56【耐水圧(MPa)】1.75

流量計 > 電子式

8. オリフロメータ 東京計装

販売価格(税別) ¥49,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東京計装 オリフロメータ 1台
レビュー:(1)

【特長】オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。【測定流体】水【材質】測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム【規格】JIS Rc 管用テーパネジ接続【最高使用圧力(MPa)】1【目盛範囲】10:2(標準)【機能】フロート、目盛板による瞬時流量表示【校正】密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s【測定精度(%)】±3F.S.【最大差圧(kPa[psi])】15【最高使用温度(流体温度)℃】120【許容温度(℃)】(衝撃)80

流量計 > 面積式(フロート式)

9. 瞬間積算流量計 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥48,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
愛知時計電機 瞬間積算流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。【電源】リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)【定格電圧】30VDC(最大)【温度範囲(℃)】0〜+60(液体)【構造】防まつ構造(IP64相当)屋内仕様【最高使用圧力(MPa)】1(液体温度20℃のとき)【粘度範囲(mPa・s)】0.5〜1.5(液体)【出力容量】ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)【周囲湿度(%RH)】35〜85(結露しないこと)【周囲温度(℃)】0〜+60

流量計 > 電子式

10. デジタル液体流量計 HORIBA

販売価格(税別) ¥47,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HORIBA デジタル液体流量計 1個

【特長】構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。【電源】リチウム電池内蔵(電池交換不可)【温度範囲(℃)】0〜+60【最高使用圧力(MPa)】1(液温20℃)【粘度範囲(mPa・s)】0.5〜1.5(水相当)【周囲温度】-10〜+70℃【周囲湿度(%RH)】35〜85(結露しないこと)

流量計 > 電子式

11. ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
木村製作所 ステンレス製フロート式レベルスイッチ 1個
レビュー:(5)

【材質】ステンレス【耐電圧】接点間DC400V【絶縁抵抗(MΩ)】100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)【接触抵抗(mΩ)】接点間100以下(初期値)【絶縁耐圧】AC2000V・1秒間(リードとボディ間)【最大開閉容量】50VA 50W(コイル負荷 8VA)【最大開閉電流】0.5A【最大使用電圧(V)】AC250V DC200V

流量計 > 部品・オプション

12. 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

販売価格(税別) ¥25,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
コフロック 精密ニードルバルブ付流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です【用途】機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに【接続口径(Rc)】1/4【精度】±2%F.S.【寸法E(mm)】29【材質(フロート)】パイレックス【供給圧力(MPa)】0.1【出口圧力(MPa)】0【ニードル位置】下部

流量計 > 面積式(フロート式)

13. 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

販売価格(税別) ¥7,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES 1個
レビュー:(1)

【特長】水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。【最高使用温度(℃)】65【耐圧(MPa)】0.7【材質】本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム【接続口径】RC1/4【精度】FS±6%【適合流体】水(H2O)

流量計 > 面積式(フロート式)

14. 節水流量計 AS-111 クローネ

販売価格(税別) ¥7,990
クローネ 節水流量計 AS-111 1個

【特長】一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。【用途】一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等【接続口径】流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)【材質(本体)】耐塩素に優れたPVC【質量(g)】約66【電源】ボタン電池CR2032×1個(約500時間)【精度】±10%RD【表示】LCD 0.0〜999.9L【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】38×44×83【機能】積算数量リセット、表示オートON/OFF【使用温度】5〜40℃(温水不可、凍結なきこと)【流量範囲(L/min)】2〜30(瞬時)、2以上(積算)

流量計 > 電子式

15. 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
愛知時計電機 水道メーター(ガス管金具付) 1台
レビュー:(2)

【特長】見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(当社比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。【最高使用圧力(MPa)】1【最小目盛】1L【取付姿勢】水平【圧力損失(MPa)】0.063以下(使用最大流量時)【最高使用水温(℃)】30【最大表示量(m3)】9999.9(※100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式)

流量計 > 水道メーター・オイルメーター

16. マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門

販売価格(税別) ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズビル金門 マワリーナ 表示部回転式水道メーター 1台
レビュー:(5)

【表示部】(回転範囲)330°(固定角度15°毎)【周囲温度】55℃以下【最大使用圧力(MPa)】1【最小目盛】1L【最大表示】9.999.9m3【表示機能】デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)【周囲湿度(%RH)】0〜100【流体温度(℃)】0.1〜30(凍結しないこと)【文字サイズ】NKDA型の1.8倍【寸法H3(mm)】70【取付姿勢】水平【計量範囲】100

流量計 > 水道メーター・オイルメーター

17. パージメータ 東京計装

販売価格(税別) ¥19,900 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
東京計装 パージメータ 1台

【特長】アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。【取付】パネル取付け、下後→上後【最高使用圧力(MPa)】0.5【機能】瞬時流量表示【測定精度(%)】±5F.S.【最高使用温度(℃)】50

流量計 > 面積式(フロート式)

18. 渦式フローモニター(液体用) オーバル

販売価格(税別) ¥69,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーバル 渦式フローモニター(液体用) 1個
レビュー:(1)

【特長】圧電素子センサを使用した小型、軽量の渦流量計です。 電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで、瞬時流量・積算値をモニターできます。 可動部がない構造ですので、耐久性に優れています。 表示部は見やすい方向に回転させることができます。 液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。【適合流体】水・アルコール・各種水溶液など(非腐食性)【電源】リチウム電池ユニット 寿命:4年間(但し、常温において)バッテリー低下アラーム機能付き【最高使用圧力(MPa)】0.98【精度】フルスケールの±3%【接続】オネジ【表示器】累積積算8桁・毎時瞬時流量5桁・毎分瞬時流量5桁・リセット積算7桁 /外部モードスイッチにより切替可能流量単位{L、m2、g、kg、ns、L(normal)、m2(normal)}および、小数点もLCDにて表示します(表示向きは360°自由に変更が可能)

流量計 > 渦流量計

19. 節水流量計 AS-111 継手セット クローネ

販売価格(税別) ¥8,990
クローネ 節水流量計 AS-111 継手セット 1個

【特長】一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。【用途】一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等【接続口径】流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)【材質(本体)】耐塩素に優れたPVC【質量(g)】約66【電源】ボタン電池CR2032×1個(約500時間)【精度】±10%RD【表示】LCD 0.0〜999.9L【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】38×44×83【機能】積算数量リセット、表示オートON/OFF【使用温度】5〜40℃(温水不可、凍結なきこと)【流量範囲(L/min)】2〜30(瞬時)、2以上(積算)

流量計 > 部品・オプション

20. ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
コフロック ニードルバルブ付パージ流量計 1台

【特長】徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。【用途】環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に【接続口径(Rc)】1/8【精度】±5%F.S.【材質(フロート)】パイレックス【供給圧力(MPa)】0.1【出口圧力(MPa)】0【ニードル位置】下部

流量計 > 面積式(フロート式)

21. 気体用マスフローメータ アズワン

販売価格(税別) ¥76,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 気体用マスフローメータ 1個
レビュー:(1)

【特長】質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。

流量計 > 電子式

22. フロート式流量計 FR ヤマト産業

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヤマト産業 フロート式流量計 FR 1台

【特長】目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。【用途】圧力調整器、配管取付用【材質(本体)】真鍮【精度】フルスケール±5%【接続口】(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

流量計 > 面積式(フロート式)

23. フロート式流量計 FS ヤマト産業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヤマト産業 フロート式流量計 FS 1台

【特長】カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。【材質(本体)】真鍮【精度】フルスケール±5%【接続口】(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

流量計 > 面積式(フロート式)

24. 液体流量計 アズワン

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 液体流量計 1個
レビュー:(3)

【特長】視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。【測定対象】水【材質(本体)】PC(ポリカーボネート)【使用温度範囲(℃)】0〜+60【接続口径(Rc)】1/4【精度】±6%

流量計 > 面積式(フロート式)

25. フローセル流量計 日本フローセル

販売価格(税別) ¥59,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本フローセル フローセル流量計 1個

【特長】オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。【測定流体】液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛【材質】テーパー管/耐熱ガラス【最高使用圧力(MPa)】0.8【精度】±2.0%FS【最高使用温度(℃)】90

流量計 > 面積式(フロート式)

26. 簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 クローネ

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
クローネ 簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 1個

【特長】羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5〜14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。【用途】面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに【質量(g)】180【電源】単4電池×2個【最高使用圧力(MPa)】0.6【精度】±10%F.S.【使用温度(℃)】0〜40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)【表示】瞬時/積算(0〜99999L)5桁LCD【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】74×52×70【接続口】Rc3/8"メス【流量レンジ(L/min)】1.5〜14.1【耐水圧(MPa)】1.75

流量計 > 電子式

27. マスフローメータ HORIBA

販売価格(税別) ¥53,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
HORIBA マスフローメータ 1個
レビュー:(1)

流量計 > 面積式(フロート式)

28. 微量流量センサー 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 微量流量センサー 1個

【特長】脈動に強く各種液体に対応できます。【材質】ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304【精度】±2%RS【流体温度(℃)】-10〜70【最大圧力(MPa)】0.5

流量計 > 電子式

29. 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥43,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 水道メーター(ガス管金具付) 1台

【特長】接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。【種別】接線流羽根車式【寸法W(mm)】108【最小目盛】1【型式承認番号】第L1031号【使用流量(m3/D)】10時間使用/3024時間使用/50【最大表示量(m3)】99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式【使用最大流量(m3/h)】10【流量範囲(m3/h)】0.100〜0.160未満(器差±5%)、0.160〜12.5(器差±2%)【計量範囲】(Q3/Q1R)100(m3/h)【使用流量(m3/月)】420

流量計 > 水道メーター・オイルメーター

30. ガス流量計 アズワン

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ガス流量計 1個
レビュー:(1)

【特長】視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。【測定対象】空気【材質(本体)】PC(ポリカーボネート)【使用温度範囲(℃)】0〜+60【接続口径(Rc)】1/8【精度】±5%

流量計 > 面積式(フロート式)

31. 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
流体工業 簡易型アクリルテーパー管流量計 1台
レビュー:(2)

【特長】アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパねじ接続になっていますので、配管に簡単に接続できます。【取付】垂直取付、流れ方向下より上【測定範囲】1:10(10〜100%)【使用温度範囲(℃)】0〜40【最高使用圧力(MPa)】0.3【精度】±5% F.S.【測定流体】水

流量計 > 面積式(フロート式)

32. 微少流量計 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥63,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 微少流量計 1個
レビュー:(1)

【特長】瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注【材質】主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC【測定対象】純水・酸・アルカリ・有機溶剤【タイプ】瞬時/積算流量

流量計 > 電子式

33. 小型オイルメータ 日東精工

販売価格(税別) ¥32,900
日東精工 小型オイルメータ 1台
レビュー:(3)

【特長】表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。【材質】本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン【接続口径】G3/8【質量(g)】600【使用温度範囲(℃)】流体温度:-10〜+55【最高使用圧力(MPa)】0.7【精度】±1.0%以内【表示】LCDカウンタ 8桁【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×66×122【機能】カウントリセット付【最小目盛】0.01L【最大表示】999999.99L【電池寿命】7年以上(リチウム電池)【流量範囲(L/h)】灯油:10〜250重油:2〜250

流量計 > 水道メーター・オイルメーター

34. 流量センサー 愛知時計電機

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 流量センサー 1台
レビュー:(1)

【特長】ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。【接続口径】R1/2【質量(g)】約120【温度範囲(℃)】0〜+60(凍結しないこと)【最高使用圧力(MPa)】1(液体温度20℃の時)【精度】±2%RS(標準取付姿勢時)【粘度範囲(mPa・s)】0.5〜1.5(液体)【計測対象】水、薬液【周囲湿度(%RH)】35〜85(結露しないこと)【リード線長さ(mm)】約600【周囲温度(℃)】-10〜+70【口径(mm)】10【パルス定数(mL/P)】7.69【回路電流(参考)】赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時【仕様】RoHS指令対応品CEマーキング品

流量計 > 電子式

35. 流量計 コフロック

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:14日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コフロック 流量計 1個

【特長】独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。【用途】環境計測機器に。 一般分析機器に。【測定流体】空気【接続部のサイズ】Rc1/4【質量(g)】377【目盛】10:1(有効目盛)【精度】±2%F.S(計測ポイント)【耐熱温度(℃)】60【保証耐圧力(MPa)】(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5

流量計 > 面積式(フロート式)

36. 簡易機械式流量計 アクアシステム

販売価格(税別) ¥45,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アクアシステム 簡易機械式流量計 1台
レビュー:(1)

【特長】安価で、流量範囲も広いです。(20〜120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。【タイプ】瞬時、積算測定可能【配管接続口径】G1メス【質量(kg)】2【材質】本体:アルミ/ポリブチレン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)【使用温度範囲(℃)】-10〜60【最大圧力(MPa)】1【積算機能】部分/3桁表示(0.1〜999リットル)、トータル/6桁表示(999999リットル)

流量計 > 電子式

37. デジタルマスフローコントローラ MQV0020〜 azbil(山武)

販売価格(税別) ¥179,000 〜
出荷目安:46日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)

38. 大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック

販売価格(税別) ¥65,900 〜
出荷目安:13日から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コフロック 大流量用流量計 ニードルバルブ 1台

【特長】同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。【用途】サンプリング装置に。 プラントラインに。【測定流体】空気【質量(kg)】2.55【接続部のサイズ】Rc3/4【目盛】10:1(有効目盛)【精度】±5%F.S(計測ポイント)【耐熱温度(℃)】60【保証耐圧力(MPa)】0.7

流量計 > 面積式(フロート式)

39. 小型マスフローメータ HORIBA

販売価格(税別) ¥48,900 〜
出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
HORIBA 小型マスフローメータ 1個

【特長】大流量でもコンパクト超小型サイズのマスフローメータで、大流量モデルまでラインナップしております。消費ガス、パージガスの流量管理に適しており、設備の小型化・軽量化に貢献します。 2色表示機能メイン画面とサブ画面により、操作性を向上させました。更に、2色表示で異常が一目でわかります。 出力機能付アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。 瞬時流量/積算機能瞬時流量及び積算機能を搭載しています。【適合ガス】AIR・N2【表示】瞬時流量表示、積算流量表示、ツイン表示(2色表示機能)【アラーム出力】スイッチ出力(NPN)2点、アナログ出力1点【応答速度】50msec以下【流量精度】±3%F.S.

流量計 > 電子式

40. 流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック

販売価格(税別) ¥25,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コフロック 流量計 精密ニードルバルブ付 1個

【特長】非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。【用途】環境計測機器に。 一般分析機器に。【測定流体】空気【接続部のサイズ】Rc1/4【質量(g)】398【目盛】10:1(有効目盛)【精度】±2%F.S(計測ポイント)【耐熱温度(℃)】60【保証耐圧力(MPa)】(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5

流量計 > 面積式(フロート式)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『圧力計・流量計』には他にこんなカテゴリがあります