差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
「測定流体 」から絞り込む
カテゴリ: 差圧計測定範囲(hPa): -500~500すべて解除
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所 31日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサUL規格、EU指令適合品RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション視認性に優れた12mm高の赤色LED表示移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途 室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 材質 (外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g) 約60 口金 極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 耐電圧 端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式 差圧式 表示部 7セグメントLED赤色3・1/2桁 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 表示精度 ±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃) 0~60(ただし氷結しないこと) 変換方式 (電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐振動(耐久) 5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久) 100m/s2(3軸方向各6回) コネクタ 6P 汚染度(使用環境) 規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 温度特性 ±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa) (計器本体)10、(受圧エレメント)10 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周囲湿度(%RH) 35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m) 高度2000以下
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所 23日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途 室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 電源電圧(V) DC12~24 コネクタ 6P 測定方式 差圧式 変換方式 (電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢 垂直面取付 耐圧力(kPa) (計器本体)10、(受圧エレメント)10 使用周囲温度(℃) 0~60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径4) 口金 極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 表示部 7セグメントLED赤色3・1/2桁 表示精度 ±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性 ±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗 端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧 端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質 (外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m) 高度2000以下 保護等級 規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 汚染度(使用環境) 規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g) 約60 耐振動(耐久) 5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2 (3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久) 100m/s2 (3軸方向各6回) 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 当日出荷 から 42日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途 空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途 □30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式 壁取付 電源 12~24V DC ±10% 精度 差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能 スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体 気体 コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2 ]) 50
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります 圧力校正・キット フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 285,780 ¥ 259,800 バスケットへ
ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~