12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業音の静かな電子パルス方式により住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能です ブラシレスモーターです
トラスコ品番856-9149 バッテリー電圧(V)18
取扱い終了

作業音の静かな電子パルス方式 業界初(電動工具において。2010年5月現在メーカー調べ。)の電子パルス方式の採用により、トップクラスの低騒音を実現。 住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます。 ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能。一台で多彩な作業を効率良くこなします。 高度な電子制御により、様々な作業に合わせた最適なねじ締め・穴あけを実現します。 締め付け力は3段階に設定でき、ねじのサイズに合わせた最適な締め付けが可能。 小ねじには[電子クラッチモード](回転のみ) 細く短いねじを慎重に締めたいときや、ねじ穴を傷めずゆっくり確実に作業したいときに最適。 ねじを傷めず静かな作業。テクスねじには[テクスモード](回転+パルス) 締め付け力は、ねじ径にあわせ2段階に設定可能。締め付け力は、ねじ径にあわせ2段階に設定可能。 ボルトには[ボルトモード](回転+パルス) ボルトを効率よく締め付け。音も静かで快適な作業。 穴あけには[ドリルモード](回転のみ) 回転数とトルクのバランスが良く、素早く効率よい作業が可能。
付属品急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー 質量(kg)1.7(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])電子パルス:0~1100、ボルト:0~640、テクス:0~1100、ドリル:0~1100、電子クラッチ:0~450 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10 穴あけ能力(mm) 木工Φ21 締付能力(普通ボルト)M4~M10mm 騒音値(dB)70 保証期間(電池)お買い上げ日から2年間 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 締付能力(小ねじ)M6mm 本体寸法(全長×高さ)(mm)162×252 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 穴あけ能力(mm) モルタルΦ6 ボルト締付トルク(N・m)33 締付能力(テクスねじ)Φ6
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)電子パルスドライバ
低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。
付属品電池カバー、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1460)×2個、ケース トラスコ品番856-9148 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード/0~1100、ボルトモード/0~640、テクスモード/0~1100、ドリルモード/0~1100、電子クラッチモード/0~450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充電時間(分)30 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)電子パルスドライバ
低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。
付属品電池カバー、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1860)×2個、ケース 質量(kg)1.7 回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード/0~1100、ボルトモード/0~640、テクスモード/0~1100、ドリルモード/0~1100、電子クラッチモード/0~450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充電時間(分)30 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)電子パルスドライバ
ねじ締めから穴あけまで全ての機能を電子制御で最適にコントロールする次世代電動工具登場。 電子パルス方式の採用により、トップクラスの低騒音を実現。 住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます。 ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能。一台で多彩な作業を効率良くこなします。 高度な電子制御により、様々な作業に合わせた最適なねじ締め・穴あけを実現します。
仕様ブラシレスモーター 付属品バッテリ(BSL1450)×2、充電器(UC18YSL2)、ケース 質量(kg)1.5 アグレッシブグリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード・テクスモード・ドリルモード/0~1100、ボルトモード/0~640、電子クラッチモード/0~450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75 騒音値(dB)68 バッテリーリチウムイオン 能力(mm)電子パルスモード(木ねじ)Φ4.2×75、ボルトモード(普通ボルト)M4~M10/(高力ボルト)M4~M6、テクスモード(テクスねじ)Φ6、ドリルモード(木工)Φ21/(鉄工)Φ10/(モルタル穴あけ)Φ6、電子クラッチモード(小ねじ)M6 バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL1450 充電器形名UC18YSL2(冷却対応) トルク(N・m)ボルトモード/30、ドリルモード/11、電子クラッチモード/2.3~5.3(5段切替) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充電時間(分)約32 本体寸法(全長×高さ)(mm)162×250 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)電子パルスドライバ
低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー 回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード /0~2200、ボルトモード /0~1300、テクスモード /0~2200、ドリルモード /0~2200、電子クラッチモード※/0~1140 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ3.8×50 バッテリー電圧(V)10.8 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC 10SL 充電時間(分)約30 アズワン品番64-7057-20 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ5
取扱い終了

低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!
付属品(電池・充電器・ケース別売り) スピーディーホワイト 回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード/0~1100、ボルトモード/0~640、テクスモード/0~1100、ドリルモード/0~1100、電子クラッチモード/0~450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75 充電時間22分 バッテリー電圧(V)18 蓄電池形名BSL1830(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)電子パルスドライバ
低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!
付属品急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット予備電池・ケース・電池カバー 回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード/0~1100、ボルトモード/0~640、テクスモード/0~1100、ドリルモード/0~1100、電子クラッチモード/0~450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75 バッテリー電圧(V)18 蓄電池形名BSL1830(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充電時間(分)約32 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了

軽量・コンパクト! 作業に合わせて2段階に回転数調整可能! オイルパルス方式で低騒音!
用途住宅街やマンションでのリフォーム作業など音の気になる現場に最適! 付属品(電池・充電器・ケース別売) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2600、(弱)0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5 充電時間22分 バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL143(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])強:30(306)、(弱)16(163) 打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~1600、(弱)0~1200
取扱い終了

低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!
付属品(電池・充電器・ケース別売り) 回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード /0~2200、ボルトモード /0~1300、テクスモード /0~2200、ドリルモード /0~2200、電子クラッチモード※/0~1140 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ3.8×50 充電時間30分 バッテリー電圧(V)10.8 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC 10SL ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ5
取扱い終了

多機能。多くの作業に対応。 低騒音。作業音の静かな電子パルスモード。 eモーター(ブラシレスモーター)搭載。高度な電子制御で多機能を実現。
付属品No.2プラスビット 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電子パルスモード)0~1100、(ボルトモード)0~640、(テクスモード・ドリルモード)0~1100、(電子クラッチモード)0~450 ねじ締め能力(mm) 小ねじ(電子クラッチモード)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75mm バッテリーリチウムイオン電池(BSL1430) 能力(mm) 鉄工(ドリルモード)Φ10mm 能力(mm) 木工(ドリルモード)Φ21mm バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充放電回数約1300 充電時間(分)約22 本体寸法(全長×高さ)(mm)162×250 蓄電池容量(Ah)3 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)電子パルスドライバ
低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う!!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ(電子クラッチモード)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75mm バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充電時間(分)約22 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
取扱い終了