11件中 1件〜11件

並び替え:

1. 電子パルスドライバ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥25,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ (本体のみ) 1台

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!【バッテリー電圧(V)】18【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【蓄電池形名】BSL1830(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【付属品】(電池・充電器・ケース別売り)【色】スピーディーホワイト

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75223635 WM18DBL (NN) 1台 ¥25,900 3営業日後以内

2. コードレス電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥60,900
2営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレス電子パルスドライバ 1台

【特長】作業音の静かな電子パルス方式 業界初(電動工具において。2010年5月現在メーカー調べ。)の電子パルス方式の採用により、トップクラスの低騒音を実現。 住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます。 ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能。一台で多彩な作業を効率良くこなします。 高度な電子制御により、様々な作業に合わせた最適なねじ締め・穴あけを実現します。 締め付け力は3段階に設定でき、ねじのサイズに合わせた最適な締め付けが可能。 小ねじには[電子クラッチモード](回転のみ) 細く短いねじを慎重に締めたいときや、ねじ穴を傷めずゆっくり確実に作業したいときに最適。 ねじを傷めず静かな作業。テクスねじには[テクスモード](回転+パルス) 締め付け力は、ねじ径にあわせ2段階に設定可能。締め付け力は、ねじ径にあわせ2段階に設定可能。 ボルトには[ボルトモード](回転+パルス) ボルトを効率よく締め付け。音も静かで快適な作業。 穴あけには[ドリルモード](回転のみ) 回転数とトルクのバランスが良く、素早く効率よい作業が可能。【付属品】急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー【質量(kg)】1.7(蓄電池装着時)【穴あけ能力(mm) 鉄工】Φ10【穴あけ能力(mm) 木工】Φ21【締付能力(普通ボルト)】M4〜M10mm【騒音値(dB)】70【保証期間】(電池)お買い上げ日から2年間【蓄電池形名】BSL36A18【締付能力(小ねじ)】M6mm【本体寸法(全長×高さ)(mm)】162×252【穴あけ能力(mm) モルタル】Φ6【ボルト締付トルク(N・m)】33【締付能力(テクスねじ)】Φ6

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 蓄電池電圧(V)蓄電池容量(Ah)充電時間(分) 販売価格 出荷目安 数量
39149636 WM18DBL(2LXPK) 1台 36/182.5/5.0約25(UC18YDL使用時) ¥60,900 2営業日後以内

3. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ 1台

【特長】低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】30【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【バッテリー】リチウムイオン【付属品】電池カバー、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1460)×2個、ケース【質量(kg)】1.5【トラスコ品番】856-9148

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29903895 WM14DBL 2LYPK 1台 ¥49,900 3営業日後以内

4. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ 1台

【特長】低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】30【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【バッテリー】リチウムイオン【付属品】電池カバー、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1860)×2個、ケース【質量(kg)】1.7

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29903782 WM18DBL 2LYPK 1台 ¥59,900 3営業日後以内

5. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥38,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ 1台

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!【バッテリー電圧(V)】10.8【バッテリー容量(Ah)】1.5【充電時間(分)】約30【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード /0〜2200ボルトモード /0〜1300テクスモード /0〜2200ドリルモード /0〜2200電子クラッチモード※/0〜1140【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】電子パルスモード:19(194)、ボルトモード:20(204)、テクスモード:14(143)、ドリルモード:1.6(16)、電子クラッチモード:1〜6(10〜61)(10段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ3.8×50【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ5【蓄電池形名】BCL1015【充電器形名】UC 10SL【付属品】急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75223653 WM10DBL 2LCSK 1台 ¥38,900 3営業日後以内

6. 電子パルスドライバ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ (本体のみ) 1台

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!【バッテリー電圧(V)】10.8【充電時間】30分【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード /0〜2200ボルトモード /0〜1300テクスモード /0〜2200ドリルモード /0〜2200電子クラッチモード※/0〜1140【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】電子パルスモード:19(194)、ボルトモード:20(204)、テクスモード:14(143)、ドリルモード:1.6(16)、電子クラッチモード:1〜6(10〜61)(10段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ3.8×50【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ5【蓄電池形名】BCL1015【充電器形名】UC 10SL【付属品】(電池・充電器・ケース別売り)

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

7. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ

【特長】ねじ締めから穴あけまで全ての機能を電子制御で最適にコントロールする次世代電動工具登場。 電子パルス方式の採用により、トップクラスの低騒音を実現。 住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます。 ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能。一台で多彩な作業を効率良くこなします。 高度な電子制御により、様々な作業に合わせた最適なねじ締め・穴あけを実現します。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】5.0【充電時間(分)】約32【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード・テクスモード・ドリルモード/0〜1100、ボルトモード/0〜640、電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【トルク(N・m)】ボルトモード/30、ドリルモード/11、電子クラッチモード/2.3〜5.3(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1450【充電器形名】UC18YSL2(冷却対応)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】162×250【付属品】バッテリ(BSL1450)×2、充電器(UC18YSL2)、ケース【能力(mm)】電子パルスモード(木ねじ)Φ4.2×75、ボルトモード(普通ボルト)M4〜M10/(高力ボルト)M4〜M6、テクスモード(テクスねじ)Φ6、ドリルモード(木工)Φ21/(鉄工)Φ10/(モルタル穴あけ)Φ6、電子クラッチモード(小ねじ)M6【騒音値(dB)】68【色】アグレッシブグリーン【仕様】ブラシレスモーター【質量(kg)】1.5

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

8. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約32【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【蓄電池形名】BSL1830(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【付属品】急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット予備電池・ケース・電池カバー

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

9. コードレスオイルパルスドライバ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスオイルパルスドライバ (本体のみ)

【特長】軽量・コンパクト! 作業に合わせて2段階に回転数調整可能! オイルパルス方式で低騒音!【用途】住宅街やマンションでのリフォーム作業など音の気になる現場に最適!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600(弱)0〜2000【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】強:30(306)、(弱)16(163)【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.5〜9.5【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M4〜M8【蓄電池形名】BSL143(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜1600(弱)0〜1200【付属品】(電池・充電器・ケース別売)

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

10. 電子パルスドライバ(本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ(本体のみ)

【特長】多機能。多くの作業に対応。 低騒音。作業音の静かな電子パルスモード。 eモーター(ブラシレスモーター)搭載。高度な電子制御で多機能を実現。【バッテリー電圧(V)】14.4【蓄電池容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(電子パルスモード)0〜1100、(ボルトモード)0〜640、(テクスモード・ドリルモード)0〜1100、(電子クラッチモード)0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75mm【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】(電子クラッチモード)M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【能力(mm) 鉄工】(ドリルモード)Φ10mm【能力(mm) 木工】(ドリルモード)Φ21mm【バッテリー】リチウムイオン電池(BSL1430)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】162×250【充放電回数】約1300【付属品】No.2プラスビット【質量(kg)】1.5(蓄電池装着時)

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

11. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う!!【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75mm【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】(電子クラッチモード)M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

戻る ページ: 1 次へ