検索条件:
ねじ締め能力(mm) テクスねじ6

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. 電子パルスドライバ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥25,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ (本体のみ) 1台

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!【バッテリー電圧(V)】18【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【蓄電池形名】BSL1830(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【付属品】(電池・充電器・ケース別売り)【色】スピーディーホワイト

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75223635 WM18DBL (NN) 1台 ¥25,900 3営業日後以内

2. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ 1台

【特長】低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】30【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【バッテリー】リチウムイオン【付属品】電池カバー、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1460)×2個、ケース【質量(kg)】1.5【トラスコ品番】856-9148

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29903895 WM14DBL 2LYPK 1台 ¥49,900 3営業日後以内

3. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ 1台

【特長】低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】30【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【バッテリー】リチウムイオン【付属品】電池カバー、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1860)×2個、ケース【質量(kg)】1.7

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29903782 WM18DBL 2LYPK 1台 ¥59,900 3営業日後以内

4. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ

【特長】ねじ締めから穴あけまで全ての機能を電子制御で最適にコントロールする次世代電動工具登場。 電子パルス方式の採用により、トップクラスの低騒音を実現。 住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます。 ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能。一台で多彩な作業を効率良くこなします。 高度な電子制御により、様々な作業に合わせた最適なねじ締め・穴あけを実現します。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】5.0【充電時間(分)】約32【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード・テクスモード・ドリルモード/0〜1100、ボルトモード/0〜640、電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【トルク(N・m)】ボルトモード/30、ドリルモード/11、電子クラッチモード/2.3〜5.3(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1450【充電器形名】UC18YSL2(冷却対応)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】162×250【付属品】バッテリ(BSL1450)×2、充電器(UC18YSL2)、ケース【能力(mm)】電子パルスモード(木ねじ)Φ4.2×75、ボルトモード(普通ボルト)M4〜M10/(高力ボルト)M4〜M6、テクスモード(テクスねじ)Φ6、ドリルモード(木工)Φ21/(鉄工)Φ10/(モルタル穴あけ)Φ6、電子クラッチモード(小ねじ)M6【騒音値(dB)】68【色】アグレッシブグリーン【仕様】ブラシレスモーター【質量(kg)】1.5

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20068703 WM14DBL(2LJCK)(L) 1台 ¥49,900 取扱終了

5. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約32【回転数(min-1[r.p.m])】電子パルスモード/0〜1100ボルトモード/0〜640テクスモード/0〜1100ドリルモード/0〜1100電子クラッチモード/0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【蓄電池形名】BSL1830(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【付属品】急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット予備電池・ケース・電池カバー

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75223617 WM18DBL 2LSCK 1台 スピーディーホワイト ¥54,900 取扱終了
75223626 WM18DBL 2LSCK(L) 1台 アグレッシブグリーン ¥54,900 取扱終了

6. 電子パルスドライバ(本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ(本体のみ)

【特長】多機能。多くの作業に対応。 低騒音。作業音の静かな電子パルスモード。 eモーター(ブラシレスモーター)搭載。高度な電子制御で多機能を実現。【バッテリー電圧(V)】14.4【蓄電池容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(電子パルスモード)0〜1100、(ボルトモード)0〜640、(テクスモード・ドリルモード)0〜1100、(電子クラッチモード)0〜450【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75mm【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】(電子クラッチモード)M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6【能力(mm) 鉄工】(ドリルモード)Φ10mm【能力(mm) 木工】(ドリルモード)Φ21mm【バッテリー】リチウムイオン電池(BSL1430)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】162×250【充放電回数】約1300【付属品】No.2プラスビット【質量(kg)】1.5(蓄電池装着時)

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

7. 電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子パルスドライバ

【特長】低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う!!【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)【ねじ締め能力(mm)ボルト】(ボルトモード)M4〜M10【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】(ボルトモード)M4〜M6【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】(電子パルスモード)Φ4.2×75mm【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】(電子クラッチモード)M6【ねじ締め能力(mm) テクスねじ】(テクスモード)Φ6

充電式パルスドライバー(低騒音タイプ)

戻る ページ: 1 次へ