自動車用テープ :「etc 両面テープ」の検索結果
テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
関連キーワード
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
25(1)
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。