1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) 。ワンタッチで脚が広がるスタンド式 。ライト部角度が調節可能(約180°)
用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。 付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)約0.74 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC7.2 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約1,000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990 連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW) 防塵防水性能日常生活防水 充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電) 設置場所屋外・屋内 入力電流(A)充電プラグ:2 バッテリー容量(mAh)1800 バッテリー容量(Wh)12.96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷