ワークライト :「led燈」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)
点灯モード切替機能 。クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能。角度調節可能 。ズレにくい滑り止めバンド 。手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に
付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)DC3.7
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可
使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED
本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く
連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)
充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。