ステー(連結/取付金具) :「2穴」の検索結果
ステー(連結・取付金具)とは、自動車部品や架台、配管などを確実に固定、あるいは連結するために使用する取付金具です。ステーは主に金属製で、使用する場所や用途により、さまざまな素材、形状、大きさ、長さがあります。製品ごとに形状の異なる特定商品専用ステーのほか、多くの製品に使用できる汎用タイプのステーもあり、工夫次第で多彩な使い方を試すことができます。基本的にドライバー1本で固定することができるので、簡単に使用できるのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型J
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型S
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型PB
材質スチール
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数2
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型SPB
材質スチール
穴径(Φmm)7.0
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
穴数2
幅W(mm)25
長さL1(mm)70
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型27B
トラスコ品番482-0843
材質スチール
質量(g)52
穴径(Φmm)8.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数2
長さL2(mm)33
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など
仕様●全長(mm):585●ストローク(mm):250●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):250●伸長時の長さB(mm):585●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):600●伸長力(kgf):61●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:注意を必ずご確認ください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3247
アズワン品番67-5604-37
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など
仕様●全長(mm):325●ストローク(mm):120●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):120●伸長時の長さB(mm):325●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):500●伸長力(kgf):51●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:注意を必ずご確認ください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-6468
アズワン品番67-5604-26
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850
アズワン品番67-5604-30
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316
アズワン品番67-5604-31
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):585●ストローク(mm):250●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):250●伸長時の長さB(mm):585●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~92℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに17mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3266
アズワン品番67-5604-36
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):400●伸長力(kgf):40●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~88℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに13mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4823
アズワン品番67-5604-32
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):445●ストローク(mm):180●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):180●伸長時の長さB(mm):445●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):400●伸長力(kgf):40●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~85℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに10mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4817
アズワン品番67-5604-38
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。