ピックアップツール :「マグキャッチ」の検索結果

ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで 全長(mm)48 軸長(mm)24 ハンドル径(Φmm)20 質量(g)39 トラスコ品番469-7642 材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
499 税込549
当日出荷

強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに 材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石 質量(g)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4 適合ドリル径(mm)1.8~3.0
1本
459 税込505
当日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16 径(Φmm)14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります