煙式住宅用火災警報器 :「住宅用火災警報器」の検索結果
関連キーワード
「感知方式」から絞り込む
煙式
熱式(7)
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約110
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式煙式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第2019~15号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度光電式2種
色(本体)ホワイト
感知方式煙式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)
付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)
色ナチュラルホワイト
タイプ100mmタイプ
種類光電式住宅用防災警報器
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外寸(mm)Φ99×25.6
型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式煙式
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)130
電源専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5
定格DC3V、300mA
感度光電式2種
音量1mにて70dB以上
使用環境0℃~+40℃
電池寿命約10年
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)0.12
色ホワイト
電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41
感知方式煙式
音量(dB)1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用
感知方式煙式(光電式・2種)
タイプ光電式住宅用防災警報器
種類親器
色ナチュラルホワイト
警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)
方式連動:無線式、連動型
電源専用リチウム電池
電池寿命約10年
寸法(mm)100
外形寸法(mm)Φ99×25.6
質量(g)約160(取付ベース、電池含む)
連動可能台数(親器+子器)1台+15台
出力(mW)送信:10
電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
主材質難燃性ABS樹脂
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
国家検定合格番号住警第2019~5号
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。
電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。
ランプと音声で警報をお知らせ。
警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。
電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。
センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。
住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式
付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池
質量(g)約130(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)
電源専用リチウム電池
外径×高さH(Φmm×mm)98×41
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部
種別光電式住宅用防災警報器
色ブラック
質量(g)約80(取付ベース,電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
電源電池方式(専用リチウム電池)
定格DC3V,350mA
周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)
機能自動感度補正機能付
警報方式音声式
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用
警報音・音量70dB以上(前方1m)
試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
復旧方法自己復旧方式
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用
仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号
付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
種別光電式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
タイプ交換時期メッセージ機能なし
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外寸(mm)Φ99×25.6
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用
感知方式煙式(光電式・2種)
タイプ光電式住宅用防災警報器
種類子器
色ナチュラルホワイト
警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)
方式連動:無線式、連動型
電源専用リチウム電池
電池寿命約10年
寸法(mm)100
外形寸法(mm)Φ99×25.6
質量(g)約160(取付ベース、電池含む)
連動可能台数(親器+子器)1台+15台
出力(mW)送信:10
電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
主材質難燃性ABS樹脂
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
国家検定合格番号住警第2019~6号
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
補正機能自動感度補正機能
種類光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
材質ABS樹脂
定格DC3V、350mA
電源電池方式(専用リチウム電池)
電池寿命約10年
警報音・音量火災:1mにて70dB以上
周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。
フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。
火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。
たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。
しかも火元をお知らせする機能も搭載。
火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。
デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用
感知方式煙式(光電式・2種)
方式【連動方式】無線式/連動型
電池寿命約10年
出力(mW)10(送信)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
国家検定合格番号住警第2019~6号
色ライトブラウン(和室色)
連動可能台数1台+15台(親器+子器)
電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)
電源専用リチウム電池
種別光電式住宅用防災警報器
警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)
外形寸法(mm)Φ99×25.6
種類子器
材質難燃性ABS樹脂
サイズ100ミリ
質量(g)約160(取付ベース、電池含む)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)。FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など。天井、壁兼用
仕様無線式、連動型
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式)
色ナチュラルホワイト
質量(g)約145(取付ベース・電池含む)
タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式)
種類子器
切替方式CO検知で2種→1種へ切替
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ106×32
電源専用リチウム電池
定格DC3V, 400mA
国家検定番号/支持方式住警第2023~4号
警報方式音声式
出力(mW)送信:10
電波到達距離(m)約100(親機~子機間)
稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)
主材質ABS樹脂
認定番号001-A18319
試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能)
復旧方法自己復旧方式
感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式
補正機能自動感度補正機能付
使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375
連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台)
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット
形状露出型 薄型
質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥21,700
税込¥23,870
8日以内出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
設置位置天井面・壁面
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
取付場所天井、壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75
電池寿命約10年
機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能
感知方式煙式
付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個
警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です
使用温度範囲(℃)0~40
質量(g)約145
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式
電池寿命約10年
機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能
使用温度範囲(℃)0~40
警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう
質量(g)約145
付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75
取付場所天井、壁
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報
質量(g)約130(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度光電式2種
警報方式SWブザー警報
感知方式煙式
音量(dB)70以上/m
電池寿命(年)約10
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式煙式(光電式)
色ホワイト
電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)
機能感度補正機能搭載
電池寿命10年(機器交換の目安)
設置場所天井面・壁面兼用
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ブラック
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50%
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り
色和室色
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス
質量(g)約130(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度光電式2種
感知方式煙式
音量(dB)70以上/m
音声(お知らせ方法)男女ボイス
電池寿命(年)約10
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別煙式
色黒
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状露出型 薄型
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
電池切れ警報期間約1週間
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります
- 煙式住宅用火災警報器
- 熱式住宅用火災警報器
- その他住宅用火災警報器
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。