耐熱・防錆塗料は、高熱に強く、耐熱性を持っている塗料です。ストーブなどの高熱になる製品、自動車のマフラーなどに使用できます。高温になる製品の表面に塗料を塗りたい時に最適で、防錆効果もある防錆塗料であれば錆びを防ぐこともできます。湿気が多く錆びやすい環境に自動車やオートバイなどを保管する場合、錆び予防として適しています。ステンレスと同等の効果を持つものもあり、使用しない期間が長くとも綺麗な状態を持続させたい時にも効果的です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! グレー 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量173mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,890 税込2,079
当日出荷

耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL) 質量(g)300 耐熱温度(℃)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,990 税込3,289
当日出荷

亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

車体内側の防錆剤。 WAX状の皮膜で長時間に渡り愛車をサビから守ります。 海沿いの地域の車、マリンスポーツに利用される車、スキーに利用される車に塗布しておけば塩害や塩カリの影響からガードしサビの発生を防ぎます。 米国の軍用規格(MILスペック)も取得し、自動車以外にも航空機でも使用されています。 ※ワックス状の皮膜は完全乾燥しません
仕様ワックス状オイル 成分脂肪族炭化水素、グリース 液色うすい茶色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量23.1mL 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング