35件中 1件〜35件

並び替え:

1. パルスエアガン モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ パルスエアガン 1個
レビュー:(15)

【特長】ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。 【使用圧力(MPa)】0.62 【流量(L/min)】110±15 【取付ねじサイズ】M14×1.0 【関連資料】取扱説明書

掃除機 > 掃除機/ブロワ
注文コード 品番 内容量 材質 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
49587222 - 1個 (本体)ステンレス、(コーン)樹脂 330 ¥4,990 0営業日後以内
49587238 - 1個 (本体)ステンレス、(コーン)SUS 340 ¥5,990 0営業日後以内

2. パルスエアーガン レッドサン

販売価格(税別) ¥8,790
レッドサン パルスエアーガン 1個
レビュー:(14)

【特長】従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。【用途】車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 【質量(g)】130 【タイプ】樹脂製コーン 【接続】接続部/カプラーオス 1/4 【常用使用圧力(MPa)】0.98以下 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】44×226×160 【流量(L/min)】範囲/40〜290調節可(0.5MPa時) 【使用環境温度(℃)】0〜50 【適合流体】エアー 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10260731 - 1個 ¥8,790 0営業日後以内

3. パルスエアガン スペアノズル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ パルスエアガン スペアノズル 1個
レビュー:(7)

【用途】パルスエアガン交換用ノズル。 【質量(g)】10 【取付ねじサイズ】G1/8

掃除機 > 掃除機/ブロワ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49587265 - 1個 ¥1,990 0営業日後以内

4. パルスエアガン スペアコーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ パルスエアガン スペアコーン 1個
レビュー:(6)

【用途】パルスエアガン交換用コーン。 【取付ねじサイズ】M14×1.0

掃除機 > 掃除機/ブロワ
注文コード 品番 内容量 材質 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
49587247 - 1個 樹脂 24 ¥999 0営業日後以内
49587256 - 1個 SUS 38 ¥1,990 0営業日後以内

5. パルスエアーガン ステン付き レッドサン

販売価格(税別) ¥12,900
レッドサン パルスエアーガン ステン付き 1個
レビュー:(8)

【特長】パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。 【タイプ】ステンレス製コーン 【接続】接続部/カプラーオス 1/4 【常用使用圧力(MPa)】0.98以下 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】44×226×160 【流量(L/min)】範囲/40〜290調節可(0.5MPa時) 【使用環境温度(℃)】0〜50 【適合流体】エアー 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76151957 RS-2010 1個 ¥12,900 0営業日後以内

6. パルスエアーガン スペアノズル レッドサン

販売価格(税別) ¥2,990
レッドサン パルスエアーガン スペアノズル 1個
レビュー:(9)

【特長】パルスエアーガン用スペアノズル 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

7. パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサン

販売価格(税別) ¥4,990
レッドサン パルスエアーガン ステン付き用コーン 1個
レビュー:(3)

【特長】パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。 【材質】ステンレス 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

8. パルストルネードガン レッドサン

販売価格(税別) ¥24,900
5営業日後以内
レッドサン パルストルネードガン 1個

【特長】微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる! 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ

9. パルスエアーガン スペアコーン レッドサン

販売価格(税別) ¥2,790
レッドサン パルスエアーガン スペアコーン 1個
レビュー:(2)

【特長】パルスエアーガン用スペアコーン 【材質】樹脂 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

10. パルスエアガン(風量調整タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
モノタロウ パルスエアガン(風量調整タイプ) 1個

【特長】ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。また風量調整ノズルが付いているのでお好みの風量に調整出来ます。【用途】洗車などの清掃作業に 【材質】(本体)アルミ合金、(コーン)SUS 【質量(g)】420 【使用圧力(MPa)】0.62 【接続】接続部/カプラーオス 1/4 【流量(L/min)】110±15 【適合流体】エアー 【危険物の種別】非危険物 【関連資料】取扱説明書

掃除機 > 掃除機/ブロワ

11. パルスブラシガン レッドサン

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
レッドサン パルスブラシガン 1個

【特長】車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。 【タイプ】流量調整 【接続】接続部/カプラーオス 1/4 【常用使用圧力(MPa)】0.98以下 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】44×226×160 【流量(L/min)】範囲/40〜290調節可(0.5MPa時) 【使用環境温度(℃)】0〜50 【適合流体】エアー 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ

12. パルスブラシガン用コーン レッドサン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
レッドサン パルスブラシガン用コーン 1個

【特長】パルスブラシガン用のスペアコーンです。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

13. イオンシャワーマグナム ビックツール

販売価格(税別) ¥29,900
4営業日後以内
ビックツール イオンシャワーマグナム 1個

【特長】IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。 【使用空気圧力(MPa)】0.6 【連続使用時間(時間)】約6 【充電時間(時間)】約12 【適合流体】クリーンエアー 【除電方式】直流コロナ放電(±両極型) 【充電方式】ACアダプターのみ 【危険物の種別】非危険物 【エア流量(L/min)】約200

掃除機 > 掃除機/ブロワ

14. 2ウェイパワーもも太郎DA-29 クレトム

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
クレトム 2ウェイパワーもも太郎DA-29 1台

【特長】エアーを吹き出すブロアー機能で取りにくい場所のホコリもすっきりお掃除できます。 【仕様】DC12V自動車専用 【色】レッド 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×230×80

掃除機 > 掃除機/ブロワ

15. コードレスWもも太郎 DA-25 SI クレトム

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
クレトム コードレスWもも太郎 DA-25 SI 1台

【特長】車内はもちろん家庭でも使えるパワーブラシ付き充電式サイクロン掃除機です。 【色】シルバー 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】152×450×155 【連続使用時間(分)】約10 【充電時間(時間)】約16

掃除機 > 掃除機/ブロワ

16. ラクラクパワーもも太郎DA-30 BK クレトム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
クレトム ラクラクパワーもも太郎DA-30 BK 1台

【特長】タテ形気流で吸引力が150%アップしたサイクロン掃除機です。 軽量タイプで車内掃除がラクにできます。 【色】ブラック 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】375×100×135

掃除機 > 掃除機/ブロワ

17. バキュームクリーナー レッドサン

販売価格(税別) ¥299,000
5営業日後以内
レッドサン バキュームクリーナー 1台

【特長】本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)【用途】車内クリーニング用 機器類 【質量(kg)】16.5 【使用温度(℃)】10〜50 【空気使用量(L/min)】0.5MPa時120 【接続】接続部/カプラーオス 1/4 【ホース長さ(m)】3 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】460×450×930 【使用エアー圧力(MPa)】0.4〜0.8 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ

18. スタイリッシュもも太郎 DA-34 SI クレトム

販売価格(税別) ¥5,490
5営業日後以内
クレトム スタイリッシュもも太郎 DA-34 SI 1台

【特長】クルマでも家庭でも使えるスティックタイプの充電式クリーナーです。 【色】シルバー 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】92×426×90 【連続使用時間(分)】約10 【充電時間(時間)】約16

掃除機 > 掃除機/ブロワ

19. パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

販売価格(税別) ¥2,990
5営業日後以内
レッドサン パルストルネードガン用スペアノズル 1個

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ

20. パルストルネードガン用スペアコーン レッドサン

販売価格(税別) ¥2,790
5営業日後以内
レッドサン パルストルネードガン用スペアコーン 1個

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

掃除機 > 掃除機/ブロワ

21. <スピードガン > ハラダテクニカ

ハラダテクニカ <スピードガン >

掃除機 > 掃除機/ブロワ

22. トルネード レッドサン

レッドサン トルネード

【特長】微粒子なので液ダレせず洗浄、消臭・除菌剤の噴霧に最適。【用途】車内クリーニング用。機器類 【仕様】水容量 45cc/分 【容量(mL)】容器/1000 【使用温度(℃)】10〜50 【乾燥質量(kg)】約1 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×350×240 【使用エアー圧力(MPa)】0.4〜0.95 【使用可能液体】水または中性洗剤

掃除機 > 掃除機/ブロワ

23. ブラシガン レッドサン

レッドサン ブラシガン

【特長】パルスエアーの振動による剥離効果で、溝・隙間・窪み等の汚れをパルスエアーが入り込みキレイに除去。【用途】車内クリーニング用。機器類 【材質】ブラシ部/ナイロン 【質量(g)】270 【使用温度(℃)】10〜50 【空気使用量(L/min)】0.5MPa時120 【接続】接続部/カプラーオス 1/4 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55(35)×280×170 【使用エアー圧力(MPa)】0.4〜0.8

掃除機 > 掃除機/ブロワ

24. Mytee Lite 初期導入キット Mytee

Mytee Mytee Lite 初期導入キット

【特長】アメリカで開発されたカーペット・繊維洗浄用機器です。高いバキューム力があります。ヒーター内臓で温水を噴射し高温洗浄ができます。インラインヒーターにより短時間で使用が可能です。手作業では落ちないこびり付き汚れが落ちます。 【仕様】バスケット 【セット内容】Mytee Lite:1台、Auto Magic ファブリック&カーペットクリーナー:1本(3.78L)、Auto Magic スペシャルクリーナー:1本(3.78L)、Auto Magic エンザイムプレスポット:1本(3.78L)、スプレーボトル(約1L):3本、ケミカルスプレーヤー:3本 【タンク容量(L)】11

掃除機 > 掃除機/ブロワ

25. Mytee Spyder 初期導入キット Mytee

Mytee Mytee Spyder 初期導入キット

【特長】アメリカで開発されたカーペット・繊維洗浄用機器です。高いバキューム力があります。ヒーター内臓で温水を噴射し高温洗浄ができます。インラインヒーターにより短時間で使用が可能です。手作業では落ちないこびり付き汚れが落ちます。 【仕様】温風装置 【セット内容】Mytee Spyder:1台、Auto Magic ファブリック&カーペットクリーナー:1本(3.78L)、Auto Magic スペシャルクリーナー:1本(3.78L)、Auto Magic エンザイムプレスポット:1本(3.78L)、スプレーボトル(約1L):3本、ケミカルスプレーヤー:3本 【タンク容量(L)】19

掃除機 > 掃除機/ブロワ

26. スノーガン(手洗い洗車専用・空気式細密泡発生器) ノーブランド

ノーブランド スノーガン(手洗い洗車専用・空気式細密泡発生器)
レビュー:(5)

【特長】泡がはじけにくいのでゆっくり洗車ができる。垂れにくく泡が長持ち。泡がクッション材になって外力より塗装面を守ります。泡が空気を含んでいるので、すすぎ時の泡切れがよい。エアーホースに繋ぎガンを握ると微細な泡がノズルよりでます。【用途】より細密な発泡を追及し、スムーズな洗車ができます 【付属品】ノズル、ワンタッチプラグ(PT1/4オス) 【寸法(mm)】約500×200×230(フック込310) 【質量(kg)】1 【タンク容量(L)】1.8 【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.6

掃除機 > 掃除機/ブロワ

27. クリーニングマシン Mytee-Lite Mytee

Mytee クリーニングマシン Mytee-Lite

【特長】バスケット付ハンドルで移動もらくらく!。アメリカで開発されたカーペット・シート繊維洗浄用機器です。ヒーター内臓で温水を噴射しながら同時に汚れを吸い込み高温洗浄ができます。インラインヒーターにより短時間で使用が可能です。手作業では落ちないこびり付き汚れが落ちます。噴射ノズル内蔵ハンドツールMyteeDRYにより、温水の飛散がなくなり、乾燥時間を削減。【用途】車のシート、カーペット、マット 【セット内容】Mytee-Lite/1台、Automagic No.21ファブリッククリーナー/3.78L×1、Automagic No.713ARTUスペシャルクリーナー/473ml×1、スプレーボトル(約1L)×1、ケミカルスプレーヤー×1 【質量(kg)】40 【タンク容量(L)】11 【風量】(バキューム)47L/s 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】25×55×72 【真空圧】(バキューム)33.8kpa

掃除機 > 掃除機/ブロワ

28. クリーニングマシン Mytee-Spyder Mytee

Mytee クリーニングマシン Mytee-Spyder

【特長】大型タンクでパワフルバキューム!。19タンクを搭載することで大型車両でも水の入れ替えの手間を省けます。アメリカで開発されたカーペット・シート繊維洗浄用機器です。ヒーター内臓で温水を噴射しながら同時に汚れを吸い込み高温洗浄ができます。インラインヒーターにより短時間で使用が可能です。手作業では落ちないこびり付き汚れが落ちます。噴射ノズル内蔵ハンドツールMyteeDRYにより、温水の飛散がなくなり、乾燥時間を削減。【用途】車のシート、カーペット、マット 【セット内容】Mytee-Spyder/1台、Automagic No.21ファブリッククリーナー/3.78L×1、Automagic No.713ARTUスペシャルクリーナー/473ml×1、スプレーボトル(約1L)×1、ケミカルスプレーヤー×1 【質量(kg)】50 【タンク容量(L)】19 【風量】(バキューム)47L/s 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】38×72×75 【真空圧】(バキューム)33.8kpa

掃除機 > 掃除機/ブロワ

29. クリーニングマシン Mytee-Tempo Mytee

Mytee クリーニングマシン Mytee-Tempo

【特長】小型で持ち運びもらくらく!。アメリカで開発されたカーペット・シート繊維洗浄用機器です。ヒーター内臓で温水を噴射しながら同時に汚れを吸い込み高温洗浄ができます。インラインヒーターにより短時間で使用が可能です。手作業では落ちないこびり付き汚れが落ちます。 噴射ノズル内蔵ハンドツールMyteeDRYにより、温水の飛散がなくなり、乾燥時間を削減。【用途】車のシート、カーペット、マット 【セット内容】Mytee-Tempo/1台、Automagic No.21ファブリッククリーナー/3.78L×1、Automagic No.713ARTUスペシャルクリーナー/473ml×1、スプレーボトル(約1L)×1、ケミカルスプレーヤー×1 【質量(kg)】25 【タンク容量(L)】3.78 【風量】(バキューム)46L/s 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】23×51×53 【真空圧】(バキューム)22kpa

掃除機 > 掃除機/ブロワ

30. mytee専用洗浄剤 Mytee

Mytee mytee専用洗浄剤

【特長】Mytee補修パーツ

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

31. フォームフィルター Mytee

Mytee フォームフィルター

【特長】Mytee補修パーツ

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

32. メッシュフィルター Mytee

Mytee メッシュフィルター

【特長】Mytee補修パーツ

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

33. ステンレスノズル Mytee

Mytee ステンレスノズル

【特長】Mytee補修パーツ

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

34. バキュームホース、溶剤ホースセット Mytee

Mytee バキュームホース、溶剤ホースセット

【特長】Mytee補修パーツ

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

35. バキュームホースジョイント 1/4インチ Mytee

Mytee バキュームホースジョイント 1/4インチ

【特長】Mytee補修パーツ

掃除機 > 掃除機/ブロワ部品

戻る ページ: 1 次へ

『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります