ブラケットライト :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(17)
天井(4)
仕上黒艶消 LEDランプ別売
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85 仕上メハジキ仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.3 取付埋込型 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103 埋め込み深さ(mm)28 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)50 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様器具本体 電源LEDユニット別売 灯数1
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
材質(本体)白艶消 定格電圧(V)100 光色電球色 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)100 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×319×335 仕上レザー仕上ダークグレー LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
材質セード乳白消ガラス 質量(kg)0.8 取付上下両方向取付可能 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147 仕上ホワイトブロンズ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 質量(kg)3.2 消費電力(W)26.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体白艶消、高透過拡散アクリル 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 光源寿命(LED)40000時間 LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W) 定格光束(Lm)3309 調光の可否不可 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質セード樹脂ポリカーボネート・透明 質量(kg)1.8 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル 取付面:壁面・天井面取付兼用型 構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾240×高120×出110 質量(kg)0.7 取付縦・横取付可能 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾200×高100×出100 質量(kg)1 取付縦・横取付可能 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132 仕上古味仕上ブラウン LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様セード:別売、ハンドメイド 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×376×193 仕上古味仕上ブラウン LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
仕様ハンドメイド 材質セードアラバスター 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)3.5 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200 仕上錆風仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様ブラケット前面スライドフック左右1組 タイプ左右1組
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルホワイト 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源ユニット別 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)片反射ブラケット
仕様器具本体 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)