ブラケットライト :「浴室照明器具」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
天井(1)
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)0.9 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.3 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
LED電球のコンパクトなあかり。 光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。 コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途洗面・浴室用 一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)190 質量(kg)0.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)190 電圧(V)100 構造防湿型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)189 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)696 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)162 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 片側配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現 上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)112 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ片側ワイド外構タイプ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 全周配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現 上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)187 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ全周配光タイプ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 拡散配光タイプは、コントロールされた輝度感により賑わいを演出 影をなくす内部乳白グローブと光を下方に向ける外部半透明グローブのダブル制御が生み出す奥行き感のある発光面。
質量(kg)3.1 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)22.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)156 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散配光タイプ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷