ブラケットライト :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「取付面位置」から絞り込む
壁面(9)
天井(7)
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:61
色オフホワイト
高さ(mm)34
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
仕様セード:可動型(最大可動角150度)
寸法(mm)出:158
色乳白
高さ(mm)75
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(白色)
調光の可否調光:不可、調光器:不可
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C
長さ(mm)223
質量(kg)0.5
色真鍮古味
材質(本体)鋼・アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)58
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)1280
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.6
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.6
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1040
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
長さ(mm)192
幅(mm)134
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)111
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)302
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)149
寸法(mm)出:362
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)
首振角度(°)60
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)320
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.3
材質アルミダイカスト(オフホワイト)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110××2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球
LED寿命(時間)40000
適合壁厚(mm)5~15
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
仕様調光器不可、防雨型
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
パネルの可動で上下の配光調節が可能です。パネルを閉じた側のLEDは自動消灯します
種別器具:LED一体型
幅(mm)□156
寸法(mm)出:74
質量(kg)0.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)214
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:42
取付プッシュ式
高さ(mm)85
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:42
取付壁面取付専用
高さ(mm)85
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:プッシュ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可
種別エクステリアボーチライト
寸法(mm)(出)47
質量(kg)1.6
取付下向き取付専用
構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型
定格消費電力(W)10.9
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具100W相当
下面カバーポリカーボネート(透明)
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:不可、電源ケーブル:別売
幅(mm)1580
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.9
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ非調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)15.9
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)24
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1300
調光の可否不可
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)380
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)3.2
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)260
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)680
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)520
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)980
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.2
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)9.6
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)780
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C
長さ(mm)223
質量(kg)0.4
色真鍮古味
取付レール取付専用
材質(本体)鋼・アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)58
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売
寸法(mm)出:100
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)37
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ連続調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
仕様調光器:不可
質量(kg)0.9
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
高さ(mm)45
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)150
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否不可
LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバーポリカーボネート(乳白)
色オフホワイト
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
起動様式位相制御
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
仕様調光器:可能(別売)
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.5
色オフホワイト
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
本体アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63
ランプLED一体型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15(100V)
起動様式位相制御
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可(100-1%)
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。