ブラケットライト :「薄型 照明器具」の検索結果
「取付面位置」から絞り込む
壁面(6)
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□117
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)□150
寸法(mm)出:150
質量(kg)0.8
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)10.9
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさHf32W定格出力相当
定格光束(Lm)850
調光率(%)連続100-1・調色
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ上下
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)□150
寸法(mm)出:150
質量(kg)0.8
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)10.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさHf32W定格出力相当
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ上下
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)600
寸法(mm)出:150
質量(kg)3
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)32
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)33
明るさHf32W定格出力相当
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ上下
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)600
寸法(mm)出:150
質量(kg)3
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)32
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)33
明るさHf32W定格出力相当
定格光束(Lm)3200
調光率(%)連続100-1・調色
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ上下
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)142
寸法(mm)出:141
質量(kg)0.5
取付化粧ネジ式
高さ(mm)117
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可
種別エクステリアボーチライト
寸法(mm)(出)47
質量(kg)1.6
取付下向き取付専用
構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型
定格消費電力(W)10.9
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具100W相当
下面カバーポリカーボネート(透明)
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:42
取付壁面取付専用
高さ(mm)85
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:プッシュ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:42
取付プッシュ式
高さ(mm)85
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
高さ(mm)45
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)150
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否不可
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
構造密閉型
定格消費電力(W)6
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。