ブラケットライト :「led 高天井」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
高さ(mm)45
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)150
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否不可
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト
材質アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)310
奥行(mm)100
角度(°)取付傾斜:90可能
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
仕様開放部:上下部
種別器具:LED一体型
幅(mm)135
寸法(mm)出:80
質量(kg)0.5
高さ(mm)150
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)373
調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサーON-OFF型
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)144
寸法(mm)出:114
質量(kg)0.4
高さ(mm)155
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサーON-OFF型
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。