はんだ関連・静電気対策用品 :「小手先 温度計」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度計 FG-100B/(℃) 白光 動画あり
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125 電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 表示LCD表示:3 1/2桁 温度測定範囲(℃)0~700 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度分解能(℃)1 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


こて先温度計 FG-102/(℃) 白光 動画あり
トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池) 温度分解能(℃)1 温度測定範囲(℃)0~700 許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度センサーK (CA)熱電対 表示LCD表示 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219 質量(kg)0.93
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります