はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン

販売価格(税別) ¥1,790
ヒョーシン アンチスタH(静電気除去スプレー) 1本(150mL)
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.29 (17)

【特長】帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。【用途】各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去【成分】機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物【使用方法】本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。

はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気防止剤 > 防止スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34821972 HAS-150 1本(150mL) ¥1,790 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります