はんだ関連・静電気対策用品 :「研磨材 球」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)45(ペン組品40)
トラスコ品番469-2438
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617
質量(kg)(ステーション部)1
外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130
電圧(V)AC100
コード長さ(m)(ペン組品)1.2
出力電圧(V)AC13
制御温度(℃)室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95
消費電力(W)7.5
セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
質量(kg)ステーション部:0.42
質量(g)こて部:30
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95
ペン先1.6D型 (No.T21-D16)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
用途ウッドバーニング
質量(g)20
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。