防犯照明器具 :「防犯」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.091
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)14
入力電流(A)0.14
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:352
質量(kg)1.3
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)9
入力電流(A)0.084
明るさFL20Wクラス
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)810
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.092
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)15
入力電流(A)0.15
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質アルミ
長さ(mm)242
取付壁面・天井面・床面取付兼用
電圧(V)100-242
出力DC24V
調光の可否非調光
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂
色黒色
幅(mm)Φ110
高さ(mm)52
仕様金具長(mm):150
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート
色黒色
タイプ防犯灯カバー内に装着
仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能
再生紙使用マーク適合
公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート
色黒色
タイプ防犯灯カバー内に装着
仕様制御タイプ:前後配光両方
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)1.9
適合ポール径(Φmm)Φ89.1
構造防雨型
仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)鋼
質量(kg)0.8
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ95
高さ(mm)74
質量(kg)0.4
取付器具引掛シーリング用
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)255
取付方式コード吊りペンダント専用
仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ180
高さ(mm)152
質量(kg)0.7
取付方式簡易取付A
仕様別売調光器(灯具組合せ時):LC 211・212・214・216・217・702・613使用可能
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)1
適合ポール径(Φmm)Φ89.1
構造防雨型
仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト
質量(kg)0.5
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。