空調配管工具 :「ルームエアコン ガス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A・R32
常用圧力(MPa)5.5
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)
電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方
載台寸法(mm)長さ230×幅230
秤量50kg(20kgボンベ対応)
分解能/充填精度5g
ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。
超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。
逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。
ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)100
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80
方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器~20HP(馬力)程度
モーター(W)240
排気量(L/min)96
到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850
真空到達度10ミクロン
オイル量(mL)(封入)約300
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。