基板へのはんだ付け作業などを行う際、サポートのために使用されるのが基板周辺商品です。基板をクリップにとめて固定することで両手が使えるようになるツールクリップや、拡大鏡、基板のエッチングをするためのエッチング液、補修用コーティング剤など、商品は多岐に渡ります。また、電子基板を静電気障害から守るための基板ホルダーやパーツケースなども基板周辺商品に含まれます。非常に細かいはんだ付け作業の際の強力なパートナーです。

166件中 1件〜40件

並び替え:

1. ツールクリップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ツールクリップ 1個
レビュー:(61)

【特長】クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。 【幅(mm)】125

基板周辺商品 > 基板保持具
注文コード 品番 内容量 高さ(mm) クリップ数 販売価格 出荷目安 数量
08499392 M-6651A 1個 142 2 ¥899 0営業日後以内
08499408 M-6652A 1個 149 3 ¥999 0営業日後以内

2. ピン抜き工具 エンジニア

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エンジニア ピン抜き工具 1個
レビュー:(12)

【特長】ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適 【材質】SUS303G/C3604 【寸法A(mm)】12 【表面処理】ニッケルメッキ 【寸法B(mm)】64 【寸法C(mm)】21

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > 引き抜き工具
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) スリーブ外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10322706 SS-30 1個 337-2171 24 2.5 ¥1,990 0営業日後以内
05239324 SS-31 1個 337-2189 24 2.7 ¥2,090 0営業日後以内
10322715 SS-32 1個 337-2197 24 2.9 ¥1,990 0営業日後以内
05239333 SS-33 1個 341-8367 25 3.6 ¥2,090 0営業日後以内
10322724 SS-34 1個 337-2201 24 3.2 ¥1,990 0営業日後以内

3. 固まる放熱用シリコン サンハヤト

販売価格(税別) ¥999
サンハヤト 固まる放熱用シリコン 1本(9mL)
レビュー:(16)

【特長】熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。 【トラスコ品番】327-5329 【容量(mL)】9 【体積抵抗率(Ωcm)】1.0×1015 【外観】白色ペースト状 【硬化条件】(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 【熱伝導率(W/mk)】0.92 【粘度(Pa・s)】85〜108 【誘電率】(1MHz)4.1 【タックフリータイム(分)】20 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【危険物の含有量】0.009mL

基板周辺商品 > 放熱用シリコーン
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37595406 SCV-22 1本(9mL) ¥999 0営業日後以内

4. エッチング液 サンハヤト

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト エッチング液 1本
レビュー:(10)

【特長】自作基板のエッチングが簡単にできます。【用途】カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 【仕様】廃液処理剤付き 【主成分】塩化第二鉄水溶液

基板周辺商品 > 基板製作用薬品
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 容量(mL) 作業量(目安) 販売価格 出荷目安 数量
37592764 H-200A 1本 816-3066 200 100×150mmサイズの片面基板約3枚 ¥799 0営業日後以内
37592755 H-1000A 1本 816-3062 1000 100×150mmサイズの片面基板約15枚 ¥2,690 0営業日後以内

5. オクトパスクランプキット モノタロウ

販売価格(税別) ¥799
モノタロウ オクトパスクランプキット 1個
レビュー:(5)

【特長】大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。【用途】各工作の補助道具として 【付属品】クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 【アーム長さ(mm)】165 【ベース寸法(mm)】40×40×15 【組立方法】ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ400mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。

基板周辺商品 > 基板保持具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69315794 - 1個 ¥799 0営業日後以内

6. ステンレスプローブ ホーザン

販売価格(税別) ¥599 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ホーザン ステンレスプローブ 1本
レビュー:(1)

【特長】熱処理され変形しにくい先端です。【用途】ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > プローブ

7. 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 表面実装部品取り外しキット 1セット
レビュー:(4)

【特長】表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。【用途】表面実装パーツの取外しに。

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > 引き抜き工具

8. ピン抜き工具 エンジニア

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エンジニア ピン抜き工具 1本
レビュー:(4)

【特長】セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。 【材質】ステンレス 【全長(mm)】62 【質量(g)】20

基板周辺商品 > 基板周辺工具

9. ESDフォーム (F-10) ホーザン

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザン ESDフォーム (F-10) 1枚
レビュー:(2)

【特長】導電性のウレタフォーム。 ICをフォームに差すだけで全端子を同電位にして静電気障害を防止、またウレタンのもつ弾性によりリードを固定できます。 【表面抵抗値(Ω)】1×106以下 【種別】ICフォーム 【厚さ(mm)】10

基板周辺商品 > IC関連製品 > フォーム

10. ピン抜き工具 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ピン抜き工具 1個
レビュー:(1)

【特長】ハウジングに挿入した端子を簡単に取り外し出来ます。 【材質】SUS303+真鍮 【寸法A(mm)】12 【表面処理】クロムメッキ(真鍮部分) 【寸法B(mm)】64 【寸法C(mm)】21

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > 引き抜き工具

11. 放熱ゲルシートラムダゲル Taica

販売価格(税別) ¥8,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル 1個
レビュー:(2)

【特長】非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。【用途】パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 【材質】シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 【使用温度範囲(℃)】-40〜150 【硬度】45(針入度1/10mm) 【伸び(%)】68 【難燃性】V-0(UL94) 【引張強度(MPa)】0.35 【熱伝導率(W/mk)】6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 【絶縁破壊電圧(kV/mm)】12.5 【体積抵抗率(Ω・m)】7.1×1013

基板周辺商品 > ゲル

12. 高熱伝導性粘着シート サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,390
サンハヤト 高熱伝導性粘着シート 1個
レビュー:(1)

【特長】熱伝導性が良いだけでなく、電気的に絶縁できる粘着シートです。 熱伝導性に優れ、熱抵抗が小さい両面粘着シートです。 接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。 A4サイズですので大きな放熱器にも使えます。 はさみで好きな形に加工できます。 従来品の約2倍、放熱性が良くなっています(メーカー比)。 【厚さ(mm)】0.125 【寸法(mm)】200×300 【色】白 【使用温度(℃)】0〜120 【粘着剤】感圧型アクリル系 【絶縁破壊電圧(kV)】0.5 【難燃性】UL94 V-0 【粘着力(N/20mm)】(ステンレス板)16.4、(アルミニウム板)14.1、(ガラスエポキシ板)23.5 【熱伝導率(W/mk)】1.1

基板周辺商品 > ゲル

13. ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト

販売価格(税別) ¥509 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト ソルダーレジスト補修剤 1本(15mL)
レビュー:(3)

【特長】実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。【用途】実装基板の傷の補修に。 【主成分】ポリビニル系樹脂 【体積抵抗率(Ωcm)】1013 【絶縁破壊電圧(kV/mm)】12/0.1 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】15mL 【RoHS指令】適合 【危険物の性質】非水溶性

基板周辺商品 > コーティング剤

14. ICフォーム エンジニア

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンジニア ICフォーム 1枚
レビュー:(3)

【特長】CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。 【種別】ICフォーム 【表面抵抗(Ω)】5×106以下 【厚さ(mm)】10

基板周辺商品 > IC関連製品 > フォーム

15. ESD基板ホルダー ホーザン

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ホーザン ESD基板ホルダー 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。

基板周辺商品 > 基板保持具

16. リードベンダー サンハヤト

販売価格(税別) ¥649
サンハヤト リードベンダー 1個
レビュー:(6)

【特長】抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。【用途】リード部品の簡易折り曲げ器 【付属品】ストラップ・フォーミング加工棒付き 【適合】(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ 【トラスコ品番】816-3268 【色】オレンジ 【材質(本体)】ABS 【ピッチ(mm)】(折り曲げ)2.5〜30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 【太さ(Φmm)】リード線/0.9(max)

基板周辺商品 > 基板周辺工具

17. スプリングフック ホーザン

販売価格(税別) ¥499
ホーザン スプリングフック 1本
レビュー:(3)

【特長】シンプルなステンレス製スプリングフック 【トラスコ品番】469-7090 【材質】ステンレス 【全長(mm)】200 【質量(g)】9 【ハンドル径(Φmm)】3

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > プローブ

18. オクトパスクランプ TOOL TOOL

販売価格(税別) ¥1,490
TOOL TOOL オクトパスクランプ 1個
レビュー:(4)

【特長】クリップに物を固定すれば両手が使えて作業性アップ!クリップアームは自由自在に曲げることができます。レンズアームは見やすく(倍率2倍)小さいものでもハッキリ見えます。 【付属品】クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 【アーム長さ(mm)】165 【ベース寸法(mm)】40×40×15

基板周辺商品 > 基板保持具

19. 防湿コーティング剤 goot

販売価格(税別) ¥449
goot 防湿コーティング剤 1本(20mL)
レビュー:(4)

【特長】はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。ハケ付きキャップ 【成分】シリコン15〜24%、トルエン75〜80%、イソブタノール1〜5% 【トラスコ品番】850-0106 【容量(mL)】(フラックス)20 【引火点(℃)】5 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【絶縁抵抗】1×109以上 【危険物の性質】非水溶性

基板周辺商品 > 基板製作用薬品

20. ツールクリッパー TOOL TOOL

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOOL TOOL ツールクリッパー 1個
レビュー:(8)

【特長】クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。 【幅(mm)】130 【倍率(倍)】-

基板周辺商品 > 基板保持具

21. ミクロカッター エンジニア

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エンジニア ミクロカッター 1丁
レビュー:(3)

【特長】先端0.3mm(両刃0.6mm)の超極細ですので、精密基板のリード線の足部カットに最適です。 順刃、逆刃を使い分けることによりQFP、SOPなどのリードに対する圧力を減少させるのでカット時、パターン剥れの防止が可能です。 環境にも手にも優しいエラストマー成形グリップを採用。 35度のヘッド角度、段差約15mmのパラレル形状。 ジャンパー線の水平カット/肘を上げず楽な姿勢で作業でき疲労が軽減されます。 ICチップの垂直カット/垂直カットする場合もニッパーの倒し込みがなく見やすい。 パラレルカットで疲れゼロ、超軽量で切れ味抜群! 【全長(mm)】125 【材質(本体)】S55C 【質量(g)】45 【切断能力(Φmm)】0.6(銅線)

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > ニッパー

22. ゲルベース 4インチ エクシール

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エクシール ゲルベース 4インチ 1個

【特長】特殊ウレタンゲルの自己粘着力で部品を保持。搬送時の振動から守ります。 自己粘着なので部品への糊の移行はありません。 表面を凹凸にすることで真空装置がなくてもデバイスをピックアップできます。 ホコリがついてしまった場合も、水洗いで簡単に落ち繰り返し使えます。 積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。 【寸法(mm)】101.3×101.3

基板周辺商品 > ゲル

23. ツールクリッパー TOOL TOOL

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOOL TOOL ツールクリッパー 1個
レビュー:(1)

【特長】クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。 逆作用ピンセット付。 【付属品】逆作用ピンセット付

基板周辺商品 > 基板保持具

24. 感光基板用現像液 サンハヤト

販売価格(税別) ¥899
サンハヤト 感光基板用現像液 1個(1000mL)
レビュー:(1)

【特長】原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15〜20枚程度の現像が可能です。 【トラスコ品番】816-3050 【能力】現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15〜20枚(パターンによって異なります。) 【主成分】メタ珪酸塩、水(イオン交換水)

基板周辺商品 > 基板製作用薬品

25. DIP IC引抜治具 サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト DIP IC引抜治具 1個
レビュー:(2)

【特長】指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。【用途】DIP型ICの引き抜きに

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > IC抜き

26. 基板コネクター抜き エンジニア

販売価格(税別) ¥899
エンジニア 基板コネクター抜き 1個
レビュー:(3)

【特長】精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。 【トラスコ品番】302-7228 【質量(g)】26 【外形寸法(mm)】112×34

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > IC抜き

27. IC抜き モノタロウ

販売価格(税別) ¥959
モノタロウ IC抜き 1個

【特長】ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。 【全長(mm)】125 【質量(g)】35 【保持可能IC(ピン)】8〜42

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > IC抜き

28. IC引抜治具 サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト IC引抜治具 1個

【特長】ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。【用途】DIP型ICの引き抜きに。 【IC幅(inch)】0.3

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > IC抜き

29. ESDフォーム ホーザン

販売価格(税別) ¥1,290
ホーザン ESDフォーム 1パック(10枚)
レビュー:(3)

【特長】導電性のウレタン製フォーム(硬質)。 ICをフォームに差し込むだけで全端子を同電位にして静電気障害を防止、またウレタンのもつ弾性によりリードを固定できます。 【仕様】(ESD管理値)点間抵抗、ESD対策品 【トラスコ品番】370-7768 【厚さ(mm)】5 【外形寸法(幅W×奥行D)(mm)】89×211 【RoHS指令】対応

基板周辺商品 > IC関連製品 > フォーム

30. 熱伝導性両面テープ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) 熱伝導性両面テープ 1枚ほか

【特長】あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。【用途】半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。 【材質】基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 【2018年トラスコ掲載ページ】6 1999

基板周辺商品 > ゲル

31. PLCC 引抜治具 サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,590
サンハヤト PLCC 引抜治具 1個

【特長】垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。【用途】PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに 【トラスコ品番】385-9673 【対応幅(mm)】ピンコネクター10〜50 【対応IC】PLCC IC32〜160ピン

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > IC抜き

32. 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Taica 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) 1枚

【特長】非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。【用途】パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 【材質】シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 【使用温度範囲(℃)】-40〜150 【硬度】60(針入度1/10mm) 【伸び(%)】205 【熱伝導率(W/mk)】1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 【絶縁破壊強度(kV/mm)】16.5

基板周辺商品 > ゲル

33. 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

販売価格(税別) ¥33,900 〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
信越化学工業 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 1箱(5枚)ほか

【特長】高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。 【厚さ(mm)】1 【寸法(mm)】300×400 【色】灰色 【温度範囲(℃)】-40〜180 【硬さ】20 【構造】単層 【絶縁破壊電圧(kV)】15 【難燃性】V-0 【密度(g/cm3)】3.2 【熱伝導率(W/mk)】4.5 【危険物の種別】非危険物 【比熱(J/g・k)】0.83 【耐電圧(V)】11 【熱抵抗値(℃/W)】0.32

基板周辺商品 > 放熱用シリコーン

34. ESD基板ホルダー ホーザン

販売価格(税別) ¥2,790
ホーザン ESD基板ホルダー 1台

【特長】プリント基板を静電気による障害から守ります。導電性プラスチック製です。積み重ねができます。【用途】リワーク作業時の基板保管 【トラスコ品番】334-6820 【材質】耐熱性ポリプロピレン(PP) 【質量(g)】360 【ピッチ(mm)】9.5 【溝数】25 【溝幅(mm)】3 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】270×93×207 【溝深さ(mm)】底側/5背側/7.5 【耐熱温度(℃)】110 【表面抵抗値(Ω)】104〜10 【アズワン品番】1-8498-06

基板周辺商品 > 基板保持具

35. IC抜き エンジニア

販売価格(税別) ¥1,490
エンジニア IC抜き 1個
レビュー:(5)

【特長】ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します 【保持可能IC(ピン)】8〜42 【トラスコ品番】302-7210 【質量(g)】32 【外形寸法(mm)】125×60

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > IC抜き

36. クリップ付スタンドルーペ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,929
0営業日後以内
TRUSCO クリップ付スタンドルーペ 1個
レビュー:(2)

【特長】クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。【用途】部品の組み立てや検査など。 【トラスコ品番】250-9113 【幅(mm)】ワーク 120〜200 【質量(g)】530 【種類】スタンドルーペ 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×55×200 【材質(レンズ)】ガラス 【ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】57×55×57

基板周辺商品 > 基板保持具

37. ESD精密タングステン超硬カッター C.K TOOLS

販売価格(税別) ¥19,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
C.K TOOLS ESD精密タングステン超硬カッター 1本

【特長】タングステンを素材として熱間鍛造しているためHRC78〜85と事実上世界で一番硬い。 精密ボックスジョイント構造により、再調節に必要をなくし、長寿命と正確なアクションが可能。 卓越したパフォーマンスを実現する高周波焼入れした刃先。 表面を鏡面ポリッシュ仕上にすることにより、回路、部材を剥離による破損から守ります。 二重ばね溶接により再調整の手間を省き安定した制御が可能。 人間工学をもとに設計された持ち手部分がより快適な制御を提供。 デリケートな電子部品の上で安全に作業せるためにESDに完全対応。 直径0.4mmまでのピアノ線やタングステン線、鋼線であれば直径0.8mmまで対応。 【全長(mm)】125 【刃長(mm)】10 【刃幅(mm)】11 【刃先(mm)】高さ7.5

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > ニッパー

38. ハヤコートリムーバー サンハヤト

販売価格(税別) ¥519
0営業日後以内
サンハヤト ハヤコートリムーバー 1個(15mL)

【特長】ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。【用途】ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。 【主成分】アルコール 【外観】無色透明液体 【危険等級】U 【有機溶剤中毒予防規則】非該当 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】15mL

基板周辺商品 > コーティング剤

39. スプリングフック エンジニア

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エンジニア スプリングフック 1個
レビュー:(2)

【特長】電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適 【軸径(Φmm)】3 【全長(mm)】215

基板周辺商品 > 基板周辺工具 > プローブ

40. ESDフォーム (F-9) ホーザン

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホーザン ESDフォーム (F-9) 1パック(2枚)
レビュー:(2)

【特長】導電性のウレタンフォーム。 ICをフォームに差すだけで全端子を同電位にして静電気障害を防止、またウレタンのもつ弾性によりリードを固定できます。 【表面抵抗値(Ω)】1×106以下 【種別】ICフォーム 【厚さ(mm)】5

基板周辺商品 > IC関連製品 > フォーム

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります