ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
長さ(cm)15
質量(g)125
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
長さ(cm)15
色青・赤・黄
質量(g)375
1セット(3本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800
ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用
色青、赤、黄(3本セット)
長さ(cm)90
トラスコ品番162-1767
セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY
質量(g)575
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
質量(g)70
口径5/16オスF×5/16メスF
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)290
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用
長さ(cm)90
質量(g)210
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換が簡単に出来ます。バルブコア(ムシ)を外して、バルブコアの抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。ボールバルブハンドルなので迅速に操作ができます。
質量(g)225
口径1/4フレアメス×1/4フレアオス
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。