押釦開閉器 :「タイヤ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。