フォークリフト用電装 :「led燈」の検索結果
こんなお得な商品も!
フォークリフトライト ラインタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。
付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm
質量(g)292
消費電力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2
動作温度(℃)-20~+85
LED寿命(時間)50000
防水性IP68
照射範囲(1000)1800~70mm
動作電圧(V)10~110 DC
『フォークリフト・産機・建機用品』には他にこんなカテゴリがあります
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。