エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン
適合サイズ520、525、50(530)、532
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番821-7888
セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)
質量(kg)1.4
長さL(mm)本体:290~420
高さH(mm)本体:172
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。
適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632
トラスコ品番383-7947
セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース
質量(kg)2.2
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
1セット
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)242
ナット外径(Φmm)68~75
1本
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)280
ナット外径(Φmm)95~100
1本
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)280
ナット外径(Φmm)80~90
1本
¥12,400
税込¥13,640
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)242
ナット外径(Φmm)58~62
1本
¥10,100
税込¥11,110
3日以内出荷
EKチェーンツール 『CRT50A改』は安全性、作業性、機能性にこだわり作られたチェーンツールです。
415、420、428、520、525、530、532のチェーンサイズでチェーンカットとカシメをすることが出来ます。
1セット
¥41,900
税込¥46,090
4日以内出荷
仕様ツールポーチ付
セット内容4本組
材質特殊鋼
全長(mm)165/335
ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌々日出荷
仕様ツールポーチ付
セット内容3本組
材質特殊鋼
全長(mm)180/335
ナット外径20/42mm 45/90mm 95/165mm
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌々日出荷
カムプーリー、クランクプーリー、ファンクラッチなどの保持や固定用の特殊工具。
セット内容アタッチメント:7.7-25・9.5(クボミ部Φ7.3)-35、16(クボミ部Φ11)-35mm 、アタッチメント固定用ネジ×2個 、ケース
全長(mm)540
口の開き(mm)245
1セット
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
横穴のあるナット用
取り外し可能なフック
可動ジョーのスライドは簡単なスライドで固定されます
レンチには2セットの簡単に交換できるフックが付いています
サテンクロームハンドル
用途ピンレンチ
質量(g)820
寸法A(mm)4~6
寸法d(mm)0~100
寸法d1(mm)12
寸法l(mm)360
寸法L(mm)345
1個
¥37,900
税込¥41,690
7日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)383
ナット外径(Φmm)135~145
1本
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)334
ナット外径(Φmm)120~130
1本
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
仕様ピン型
セット内容13本組
材質特殊鋼
全長(mm)110/280
ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌々日出荷
仕様ニッケルメッキ
セット内容4本組
材質スチール
全長(mm)165/335
ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌々日出荷
仕様ツールポーチ付
セット内容4本組
材質ステンレス
全長(mm)165/335
ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155mm
1個
¥41,600
税込¥45,760
翌々日出荷
仕様ツールポーチ付
セット内容4本組
材質特殊鋼
全長(mm)165/335
ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌々日出荷
CF POSH社ノーマルヘッド使用の75ccボアアップキットに最適なビッグキャブキット。(Z50J-1600008-)
専用設計マニホールドの採用により、無理なくボルトオン。ノーマルヘッドのポート径Φ14mmに対応。
主な適合車種ゴリラ、モンキー
クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、
エンジンの左右の動きを抑制します。
材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。ジェネレーターカバーとのセットで購入される場合は、37125をお選びください。スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。メーカー37124ジェネレーターカバーに取り付ける20mmオフセットのカバーです。2010年3月以前に製造された37124ジェネレーターカバーは、本製品を取り付けるために追加工が必要になります。取り付けにあたり、メーカーまで1度お問い合わせください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場!
圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。
手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。
尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。
セット内容プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
1本
¥39,900
税込¥43,890
3日以内出荷
ハイスピード鋼を使用した超硬質ピン抜き棒に、高精度で仕上げたピンガイド、硬質鋼を削りだしたコンパクトボディにより構成され、エア及び電動インパクトレンチのハイパワーによって、瞬時にチェーンを切断出来る待望の「秒断」チェーンカッターです。
今まで切断に時間を要したレーシングチェーンや530のビッグバイク用チェーンも、実に3~10秒程で切断可能!また頑丈なピン抜き棒は、150本以上切断を行ってもビクともしません(いずれもメーカーテストによる)。
ピットでは常時出ているエアインパクトレンチを使用して直ぐに切断可能です。
チェーン交換作業が飛躍的にスピードアップできます!
グリップハンドルは下と横に付け替えて使用が可能またネジ穴が両方に有るので反対側に付ける事も可能です。
用途電動インパクトレンチやエアインパクトレンチを使用してレーシングチェーンやビックバイク用強化チェーンを短時間で切断。
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ関連
- ハンドル関連
- 足回り
- 車体関連
- エンジン・駆動系
- 給排気系
- ガレージ機器
- 洗車ブラシ
- テスター/故障診断器
- その他メンテナンスツール