エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ口型アジャストスクリュー対応 主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッド ナット対辺(mm)8/9
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
1セット
2,690 税込2,959
当日出荷

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
1個
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm)118 六角対辺(mm)18-21、16-19
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用 ねじサイズM30×P1.50(正ネジ) 主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用) 材質スチール ピン径(Φmm)5、9 穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用のプラグレンチ
全長(mm)63 対辺寸法(mm)13
1個
409 税込450
当日出荷

1個
3,990 税込4,389
3日以内出荷

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) 主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ一型アジャストスクリュー対応 主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリュー ナット対辺(mm)8/9
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
1個
3,790 税込4,169
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)