フロン/冷媒回収システム :「ガス」の検索結果
関連キーワード
回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
寸法(mm)180×85×40
接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。
安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。
Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。
独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。
セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1
質量(kg)13.4
電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ
機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258
音量(dB)80
回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電磁弁を強制的に開けることができます
適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18
寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品オイルドレン付(バルブ付)
質量(kg)3
寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210
内容積(L)1.4
接続ポート径1/4インチフレアオス×4
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオス
全長(mm)160
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。