産業機械用ケーブルとは、電気機器などの配線の際に使用されるケーブルのこと。電気機器の内部配線の他にも、電源コードや延長コードなどとしても使われるため、工場や農場など様々な場所で利用されています。主な材質は、導体は銅、絶縁体やシース部分は非鉛ビニルや塩化ビニルなどです。ケーブルには用途によって、ビニルキャブタイヤケーブルや平型ビニルコード、電気機器用ビニル絶縁電線など様々な種類があります。種類や商品によって許容電圧や許容電流、使用可能な環境が異なるため、安全に安定して使用することができるかどうかを使用前によく確認することが必要です。

381件中 1件〜40件

並び替え:

1. VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別)   ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか
レビュー:(121)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF
注文コード 品番 内容量 芯数(C)全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
09928746 VCTF0.3×2芯 1巻(10m) 2 10 ¥769 0営業日後以内
09928922 VCTF0.3×2芯 1巻(20m) 2 20 ¥1,190 0営業日後以内
11122203 VCTF0.3SQx2C 1巻(100m) 2 100 ¥2,290 0営業日後以内
11122237 VCTF0.3SQx5C 1巻(10m) 5 10 ¥599 0営業日後以内
09928755 VCTF0.3×3芯 1巻(10m) 3 10 ¥859 0営業日後以内

2. 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888 〜 バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻
レビュー:(17)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。【色】灰【種類】産業機械用ケーブル

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT
注文コード 品番 内容量 長さ(m)全長(m)公称断面積(mm2) 販売価格 出荷目安 数量
58767046 VCT(灰) 0.75SQx2C 1巻 20 20 0.75 ¥1,775 0営業日後以内
58767055 VCT(灰) 0.75SQx3C 1巻 20 20 0.75 ¥2,510 0営業日後以内
58767064 VCT(灰) 0.75SQx4C 1巻 20 20 0.75 ¥2,930 0営業日後以内
58767073 VCT(灰) 1.25SQx2C 1巻 20 20 1.25 ¥2,615 0営業日後以内
58767082 VCT(灰) 1.25SQx3C 1巻 20 20 1.25 ¥3,455 0営業日後以内

3. VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか
レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT
注文コード 品番 内容量 種類芯数(C)導体外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
11123061 VCT0.75SQx2C 1巻 産業機械用ケーブル 2 1.1 ¥6,790 0営業日後以内
32587721 VCT3.5×2芯 1巻 産業機械用ケーブル 2 2.5 ¥2,490 0営業日後以内
11123077 VCT0.75SQx3C 1巻 産業機械用ケーブル 3 1.1 ¥8,990 0営業日後以内
32587737 VCT3.5×3芯 1巻 産業機械用ケーブル 3 2.5 ¥3,490 0営業日後以内
11123086 VCT0.75SQx4C 1巻 産業機械用ケーブル 4 1.1 ¥10,900 1営業日後以内

4. 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻
レビュー:(42)

【種類】産業機械用ケーブル【材質(絶縁体)】軟質塩化ビニル混合物【材質(導体)】軟銅より線【規格】JIS C 3102

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV
注文コード 品番 内容量 導体外径(Φmm)全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
58754796 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 10 ¥1,490 0営業日後以内
58754805 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 10 ¥1,490 0営業日後以内
58754814 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 10 ¥1,490 0営業日後以内
58754823 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 10 ¥1,490 0営業日後以内
58754832 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 10 ¥1,490 0営業日後以内

5. ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m)
レビュー:(68)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【難燃性】60度傾斜燃焼試験合格

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF
注文コード 品番 内容量 芯数(C)導体外径(Φmm)シース外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
32578987 VCTF0.3×2芯 1巻(100m) 2 0.7 4.6 ¥2,190 0営業日後以内
32578996 VCTF0.3×3芯 1巻(100m) 3 0.7 4.8 ¥2,890 0営業日後以内
32579005 VCTF0.3×4芯 1巻(100m) 4 0.7 5.2 ¥3,590 0営業日後以内
37628114 VCTF0.3×5芯 1巻(100m) 5 0.7 5.7 ¥5,790 0営業日後以内
37628123 VCTF0.3×6芯 1巻(100m) 6 0.7 6.1 ¥6,890 0営業日後以内

6. 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻
レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。【種類】産業機械用ケーブル

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

7. ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m)
レビュー:(5)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【色】黒【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】300【適合規格】<PS>E

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

8. 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻
レビュー:(7)

【種類】産業機械用ケーブル【材質(絶縁体)】軟質塩化ビニル混合物【材質(導体)】軟銅より線【規格】JIS C 3102【耐電圧(V/min)】(水中)1500【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】最小50

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

9. 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻
レビュー:(24)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。【種類】産業機械用ケーブル【色】黒【シース厚(mm)】1【絶縁体厚さ(mm)】0.6【定格電圧(V)】300

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

10. ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻
レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。【種類】産業機械用ケーブル【色】灰【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】600【適合規格】<PS>E

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

11. 平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m)
レビュー:(24)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】2【全長(m)】100【絶縁体厚さ(mm)】0.8【耐電圧(V/min)】1000(20℃)【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】300以下【適合規格】電気用品安全法認可品【JIS規格】JIS C 3306 ビニルコード【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】5

産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

12. ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本
レビュー:(13)

【種類】電源コード【定格電圧(V)】125【芯数(C)】2

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

13. ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

販売価格(税別) ¥1,550 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
エスコ ビニール絶縁電線[KIV] 1個
レビュー:(3)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】1【材質】素線:銅、被覆:耐熱性ビニール【仕様】撚線【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】600

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

14. 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻
レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。【種類】産業機械用ケーブル【規格】JIS C 3316、E【定格電圧(V)】600以下 60℃【芯数(C)】1

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

15. ビニル平形コード VFF KHD

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード VFF 1巻(100m)
レビュー:(6)

【絶縁体厚さ(mm)】0.8

産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

16. 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 1巻
レビュー:(6)

【特長】絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。【種類】産業機械用ケーブル【耐電圧(V/min)】(水中)3000

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2CT

17. ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻
レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線【種類】産業機械用ケーブル【導体外径(Φmm)】1.8【色】黒【材質(シース)】柔軟性ビニル混合物【耐電圧(V/min)】2000【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】5以上【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】300【適合規格】<PS>E

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

18. TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m)
レビュー:(3)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【シース厚(mm)】1【テープ】なし(充実型)【材質(導体)】軟銅集合より線【材質(シース)】光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)【材質(絶縁体)】非鉛耐熱ビニル(60℃)【試験電圧(V/1分)】AC2000【絶縁抵抗(MΩ/km)】5(最小・20℃時)【定格温度(℃)】60【難燃性】電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性【撚り合】線芯を円形に撚り合わせ【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

19. スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

販売価格(税別) ¥6,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三ツ星 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m)
レビュー:(4)

【特長】被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【色】黒【規格】JIS C 3306 準拠【絶縁体厚さ(mm)】0.6【定格電圧(V)】300以下 60℃【適合規格】<PS>E

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

20. 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別)   ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻
レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。【種類】産業機械用ケーブル【色】艶消し黒【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】5以上

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

21. VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか
レビュー:(2)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】1

産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

22. 通信機器用ビニル電線 KV KHD

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KHD 通信機器用ビニル電線 KV 1巻(200m)
レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。【種類】通信ケーブル【定格電圧(V)】300以下 60℃【芯数(C)】1

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

23. 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(422種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻
レビュー:(9)

【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】1【定格温度(℃)】60【難燃性】60度傾斜

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

24. VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個
レビュー:(7)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】2

産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

25. アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻
レビュー:(13)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】1【導体外径(Φmm)】1.8【色】緑【外寸(mm)】3.4【仕様】JIS C3306規格品【絶縁体厚さ(mm)】0.8【素線径(mm)】0.26【素線数】37【定格】125V-15A【導体】より線【導体断面積(mm2)】2.0

産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

26. 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻
レビュー:(3)

【種類】産業機械用ケーブル【耐電圧(V/min)】3000

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

27. TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
協和ハーモネット TCWすずめっき軟銅線 1個
レビュー:(17)

【特長】電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。【用途】基板の配線、ジャンパー線等各種リード線【種類】産業機械用ケーブル

産業機械用ケーブル > 銅線・導線

28. ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻
レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。【仕様】PSE適合【色】灰【規格】JIS C 3306【適合規格】PSE【定格電圧(V)】300【芯数】3【絶縁体標準厚さ(mm)】0.6【シース標準厚さ(mm)】1.0

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

29. シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
金子コード シールド付ツイストペア多芯ケーブル 1巻(10m)ほか

【特長】導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。【用途】電子機器配線用ケーブル【種類】産業機械用ケーブル【導体外径(Φmm)】0.51【色】艶有りダークグレー【厚さ(mm)】PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1【構成】30/0.08軟性銅線【絶縁抵抗(MΩ/km)】10以上【耐電圧(V/min)】AC500【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】100以下【導体サイズ(AWG[mm2])】26(0.15)【導体抵抗(Ω/km)】137以下

産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

30. 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 1巻

【特長】電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。【用途】電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。【種類】産業機械用ケーブル【色】黒【曲げ半径(mm)】(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨【材質(シース)】耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)【材質(絶縁体)】耐熱性ビニル混合物【材質(導体)】軟銅集合線【使用温度範囲(℃)】-30〜105(固定時)【耐電圧(V/min)】AC3000【定格温度(℃)】75【定格電圧(V)】600【適合規格】電気用品安全法【難燃性】60°傾斜【撚り合】線心を円形により合わせ【RoHS指令】対応

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

31. 平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻ほか
レビュー:(19)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。【種類】産業機械用ケーブル【定格電圧(V)】300【定格電流(A)】12

産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

32. ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻
レビュー:(8)

【定格電圧(V)】300【絶縁体標準厚さ(mm)】0.6【シース標準厚さ(mm)】1【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】5

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

33. カールコード(黒) 長岡特殊電線

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
長岡特殊電線 カールコード(黒) 1本
レビュー:(6)

【特長】伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。【用途】電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。【種類】産業機械用ケーブル【色】黒【リード線(m)】両端0.15ずつ【定格電圧(V)】300以下【適合規格】<PS>E

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

34. ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 1本
レビュー:(2)

【種類】電源コード【定格電圧(V)】125【全長(m)】3【芯数(C)】3

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

35. ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m)
レビュー:(8)

【特長】ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。【用途】持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】2【全長(m)】100【シース厚(mm)】1【規格】JIS C 3306【絶縁体厚さ(mm)】0.6【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】300【適合規格】<PS>E

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

36. ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻
レビュー:(6)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】3【全長(m)】10【色】灰【シース厚(mm)】1【規格】JIS C 3306【仕様】PSE適合【絶縁体厚さ(mm)】0.6【定格電圧(V)】300【適合規格】PSE

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

37. 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻
レビュー:(3)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】1【耐電圧(V/min)】2000(水中)【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】50

産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

38. 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 1巻(100m)
レビュー:(4)

【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【シース厚(mm)】1.0【材質(導体)】軟銅集合より線【材質(シース)】特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)【材質(絶縁体)】非鉛耐熱ビニル【試験電圧(V/1分)】水中AC2000【絶縁抵抗(MΩ/km)】5(最小・20℃時)【定格温度(℃)】60【適合規格】E、JIS C 3306【難燃性】電安法 60度傾斜【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

39. 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
協和ハーモネット 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 1個
レビュー:(8)

【種類】産業機械用ケーブル【絶縁皮膜】2種【耐熱区分】120℃(E種)

産業機械用ケーブル > 銅線・導線

40. マイクコード MVVS 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
富士電線工業 マイクコード MVVS 1巻ほか
レビュー:(6)

【用途】OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。

産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

   産業機械用ケーブル特集

おすすめ特集