2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、摩耗、可とう性等に充分に強味を発揮し、絶縁抵抗、耐電圧等電気的特性に優れています。 RoHS指令対応品です。 電気設備技術基準準拠
用途鉱山、工業、農業その他で用いる屋内の600V以下の移動用電気機器または配線およびこれに類する軽易な用途で外傷の恐れの少ないところでの使用に 全長(m)100 JIS規格JIS C 3327 絶縁体厚さ(mm)(線心)1.1
取扱い終了

すずめっきした素材をより合わせた導体に紙テープを巻き、天然ゴム混合物で絶縁被覆し、さらに天然ゴムでシース被覆。
定格電圧(V)600 JIS規格JIS C 3327 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
取扱い終了

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング