ショベル :「角ます」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-94 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-84 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-14 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-12 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

先端形状角型 エスコ品番EA642KV-3
1個
75,300 税込82,830
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

厳選樫材使用で丈夫。 鍬用
仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700g アズワン品番65-2165-73
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

種別 材質先端/強化鋼 柄/木 全長(mm)1143 質量(kg)5 先端寸法(mm)152×356 アズワン品番65-2165-61
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

種別 材質先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス 全長(mm)1219 質量(kg)5.4 先端寸法(mm)152×406 アズワン品番65-2165-59
1本
11,500 税込12,650
翌日出荷

1本
8,440 税込9,284
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)