バイク用品とは、バイク本体からパーツ類、電装、メンテナンスツールに至るまで、あらゆるバイク用品のことを指します。バイク部品関連においては、エンジン系から駆動系、吸排気系など、主要部品から消耗品まで幅広く存在しています。オイル・燃料系や操安系、ブレーキ系など、バイクを構成するあらゆる部品を比較検討して選ぶことが可能です。バイク用品には、ボルト・ナット類や洗車用品も数多く扱い、バイクの初心者からプロまで、多くのバイクに携わる人がバイク用品を探すことができます。

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー:(855)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク用品 > 電装 > スパークプラグ
注文コード 品番 内容量 端子形状 パーツNo. ねじ径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09990461 BPR6HSA 1個 ネジ型 98079-56715   ¥299 0営業日後以内
09990504 BR6HSA 1個 ネジ型 98076-5671G 14 ¥299 0営業日後以内
09990513 BR8HSA 1個 ネジ型 98076-5871G   ¥299 0営業日後以内
09990522 BR8ECM 1個 一体型 09482-00470   ¥469 0営業日後以内
09990531 BR9ECM 1個 一体型 98079-58875   ¥469 0営業日後以内

2. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー:(183)

バイク用品 > 部品 > 外装系 > サイドスタンド・センタースタンド
注文コード 品番 内容量 メーカー 主な適合車種 型式 販売価格 出荷目安 数量
35457861 NK-131 1本 ホンダ パックスクラブ AF-14 ¥2,990 3営業日後以内

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー:(539)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。 【適合表】HONDA・KAWASAKI・SUZUKI・YAMAHA・輸入車

バイク用品 > 電装 > スパークプラグ
注文コード 品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09990881 BPR6HIX 1個 分離 14 20.8 ¥999 0営業日後以内
09990897 BPR7HIX 1個 分離 14 20.8 ¥999 0営業日後以内
09990906 BPR8HIX 1個 分離 14 20.8 ¥999 0営業日後以内
09990915 BR8EIX 1個 ネジ型 14 20.8 ¥999 0営業日後以内
09990924 BR9EIX 1個 ネジ型 14 20.8 ¥999 0営業日後以内

4. 強化Vベルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
DAYTONA 強化Vベルト 1本ほか
レビュー:(36)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化に更に対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。 下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。 心線は100%アラミド繊維仕様。(一部未使用のモデルもあります) 更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側厚剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。 各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。 ベルト長は、スリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等の減速比に設定されています。

バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト
注文コード 品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 販売価格 出荷目安 数量
55082597 95424 1本 ホンダ DIO/SP(89)((AF18)SK50MK)、DJ1/R/L、5.4PSタクト(85)※AF09-1300012〜適合、パックスS、パックスクラブ DIO/SP(89)((AF18)SK50MK) ¥2,690 2営業日後以内
36665946 31591 1本 ホンダ DIO/SP(89)((AF18)SK50MK)、DJ1/R/L、5.4PSタクト(85)※AF09-1300012〜適合、パックスS、パックスクラブ DIO/SP(89)((AF18)SK50MK) ¥2,590 取扱終了

5. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(2本)ほか
レビュー:(8)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。

バイク用品 > 部品 > 駆動系 > スプリング
注文コード 品番 内容量 メーカー 主な適合車種 販売価格 出荷目安 数量
40278777 307-1029100 1セット(3本) ホンダ ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001〜 ¥639 0営業日後以内

6. 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(450種類の商品があります)
ALBA(アルバ) 国産シートカバー カラー張替タイプ 1個
レビュー:(14)

【特長】ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。

バイク用品 > 部品 > 外装系 > シート

7. ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

販売価格(税別) ¥3,990
ALBA(アルバ) ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様) 1セット
レビュー:(2)

【特長】クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(別売)の同時交換をお薦めします。 【適合車種】(AF18)ディオ、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000〜3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000〜2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000〜2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)※DIO( SK50MM1/SK50MM2は使用不可)当製品は3枚クラッチです。 【主な適合車種】ディオ系(AF18/25/27/28/34/35)、タクト(AF24/30/31)、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、トゥデイ(AF61/67) 【適合排気量(cc)】50

バイク用品 > 部品 > 駆動系 > クラッチ

8. ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
ALBA(アルバ) ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様) 1セット

【特長】余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。 【適合車種】(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000〜3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000〜2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000〜2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001〜(TA01)ジャイロアップ 【主な適合車種】ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ 【適合排気量(cc)】50

バイク用品 > 部品 > 駆動系 > クラッチ

9. ラフメッシュパーカー ラフアンドロード

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ラフアンドロード ラフメッシュパーカー 1着

【特長】「構えず、気楽に、気軽に、カジュアルに」がコンセプトのメッシュパーカージャケット。乗っても降りても様になる、普段着としても使用できるカジュアルさの中にライディングギアとしての機能を投入。豊富にラインナップされたプロテクター(オプション)も装着でき、いざというときの安心感が違います。本体にはスパックスメッシュを採用しライディングウエアとして十分な強度を誇ります。フードはロールアップ可能で脱着式、シーンに合わせた着こなしが可能です。 【色】シティーカモ 【材質】表地/スパックスメッシュ、リブニット、300Dバリアクロス 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/クールマックスメッシュ

バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ジャケット

10. フルメッシュジャケットFP ラフアンドロード

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ラフアンドロード フルメッシュジャケットFP 1着

【特長】メッシュジャケットのロングセラー。バイクのカテゴリーを選ばないデザインはライディングからシティーユースまで幅広く着こなせ、行動範囲が広がります。引き裂き強度に優れた立体構造のスパックスメッシュNEWをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく、紫外線を効果的に遮断、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクション仕様でスポーツライディングも安心。付属パッドは通気性に優れるワッフルメッシュタイプで夏場のライディングを快適にします。 【材質】表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/クールマックスメッシュ 【プロテクター】胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備

バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ジャケット

11. ディオ系 カーボン強化クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

ALBA(アルバ) ディオ系 カーボン強化クラッチアッセン(3枚仕様)

【特長】クラッチシューにカーボンを配合させたスペシャル強化クラッチアッセンです。クラッチシューの素材にカーボンを採用し、熱ダレ防止による耐久性の向上と、ハイグリップ効果でエンジンのパワーを最大限に引き出します。組込済みのスプリングは強化スプリングになっています。 【仕様】クラッチシュー素材:カーボン配合 【質量(g)】600 【メーカー】HONDA 【適合車種】(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000〜3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000〜2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000〜2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001〜(TA01)ジャイロアップ 【適合排気量(cc)】50

バイク用品 > 部品 > 駆動系 > クラッチ

12. バイク用シートカバー ALBA(アルバ)

ALBA(アルバ) バイク用シートカバー

【特長】ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。

バイク用品 > バイク用品 > カバー > シートカバー・補修 > サドルカバー

13. BRAKING KR0016 パックスペーサー DAYTONA

DAYTONA BRAKING KR0016 パックスペーサー

バイク用品 > 部品 > ブレーキ系 > ディスクローター

戻る ページ: 1 次へ

『バイク・自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります